絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8(43)
  • 3.85(4)
  • 3.86(8)
  • 3.87(4)
  • 3.9(44)
  • 3.91(8)
  • 3.95(7)
  • 3.97(14)
  • 3.98(4)
  • 3.99(7)
  • 4(56)
  • 4.04(10)
  • 4.05(9)
  • 4.07(4)
  • 4.09(7)
  • 4.1(39)
  • 4.15(6)
  • 4.2(41)
  • 4.22(8)
  • 4.25(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.797(3)
  • 3.8(18)
  • 3.861(3)
  • 3.9(16)
  • 3.90(2)
  • 3.912(3)
  • 3.95(2)
  • 3.969(3)
  • 3.988(2)
  • 4(35)
  • 4.039(3)
  • 4.089(3)
  • 4.1(17)
  • 4.2(18)
  • 4.216(3)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 49(1)
  • 61(1)
  • 75(82)
  • 86(1)
  • 93(1)
  • 109(1)
  • 117(1)
  • 125(1)
  • 133(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(21)
  • ハイス(40)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(8)
  • 超硬合金(14)
  • 鋼(1)
溝長(mm)
  • 43
  • 10(8)
  • 15(14)
  • 18(7)
  • 20(18)
  • 22(8)
  • 24(11)
  • 25(34)
  • 26(10)
  • 28(10)
  • 30(42)
  • 31(29)
  • 32(7)
  • 33(9)
  • 34(8)
  • 35(48)
  • 36(11)
  • 40(20)
  • 75(352)
  • 305(5)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(22)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • ALPEN(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NACHI(不二越)(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RUKO(1)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • Super(2)
  • TRUSCO(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ウォーターミルズ(2)
  • エスコ(7)
  • ギガ・セレクション(1)
  • グーリング(25)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(2)
  • ライト精機(1)
  • ワルター(4)
  • 京セラ(2)
ALPEN・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RUKO・RYOCO(菱高精機)・Super・TRUSCO・アックスブレーン・ウォーターミルズ・エスコ・ギガ・セレクション・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ライト精機・ワルター・京セラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(55)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ

    六角軸コバルトドリル六式

    ユニーズ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥830~税込¥913~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • ハイス木工ドリル ALPEN

    ハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • ステンレス用コバルトドリル Super

    ステンレス用コバルトドリル

    Super
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
    用途ステンレス・鉄の穴あけに
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)

    Gコーティングドリル パック

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super

    六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

    Super
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
    用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥2,580~税込¥2,838~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SD

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO

    超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

    RUKO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
  • ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGSD

    NACHI(不二越)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ソリッドドリル CDS タンガロイ

    ソリッドドリル CDS

    タンガロイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質UM刃数2

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具