カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(1,073)
- タップ・ダイス(721)
- エンドミル(885)
- チップ(260)
- ホルダ(117)
- フライスカッター(197)
- ツーリング(201)
- 面取り・バリ取り(82)
- リーマ(207)
- バイト(68)
- クーラント用品(13)
- スクロールチャック(76)
- バイス(29)
- ホールソー・コアドリル(80)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(35)
- カッター・メタルソー(74)
- 放電加工機関連商品(2)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CBN焼結体(3)
- CVDコーティング(16)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(89)
- その他(52)
- クロムモリブデン鋼(3)
- コバルトハイス(342)
- サーメット(5)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(1)
- ダイヤモンド(4)
- ハイス(800)
- バナジウムハイス(101)
- 合金工具鋼(54)
- 樹脂(2)
- 炭素工具鋼(5)
- 粉末ハイス(153)
- 超硬合金(1,175)
- 鋼(17)
- 材質をもっと見る
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(40)
- EIKO(栄工舎)(122)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(123)
- NACHI(不二越)(226)
- NS(日進工具)(64)
- OSG(オーエスジー)(354)
- RYOCO(菱高精機)(72)
- S&K(三興製作所)(74)
- TRUSCO(76)
- WIDIN(69)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(163)
- イスカル(85)
- エスコ(208)
- グーリング(125)
- サンドビック(67)
- タンガロイ(159)
- 三菱マテリアル(154)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(125)
- 岡崎精工(90)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TRUSCO・WIDIN・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・エスコ・グーリング・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・岡崎精工・ブランドをもっと見る
切削工具 :「7mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
7mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm
EFFORT(エホート)¥649税込¥7141本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸鉄工TINドリル 7.0mm
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)110有効長(mm)65
7.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)7.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ダイヤモンドコアドリル
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M4 ピッチ0.5mm ねじ長さ7mm 全長52mm
サンドビック¥4,250税込¥4,6751本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
コンクリートドリル
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
セラミニホールソー 深穴用
神東工業(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー CTタイプ
神東工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
六角軸ガイド付タップ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
六角軸ポイントタップ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
ボールエンドミルチップ CoroMill216
サンドビック¥61,980~税込¥68,178~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。用途倣いフライス加工用。
コロミル360 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。用途重正面フライス加工用。断続加工用。
タフスペックソケット 差替式
KOSEI¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)110軸6.35mm軸
7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)225質量(g)40適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
7x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)160質量(g)32適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
六角軸コンビタップドリル
SK11(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材