カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(23)
        • 面取り・バリ取り(1)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
タンガロイ・ユニカ・ワルター・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「BN100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-SNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-SNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-CNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NU-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-ZNEX 住友電工ハードメタル

    チップ NU-ZNEX

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ T-NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-SNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • F2252溝削り用スロットカッター ワルター

    F2252溝削り用スロットカッター

    ワルター
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式サイドカッターです。
    用途溝加工。ミーリング加工。材質スチール
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • エンドミル TBN1000 タンガロイ

    エンドミル TBN1000

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具