切削工具 :「C16R」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

仕様I.C.:3/8" 形状スパイラル刃 適合ホルダH27、28、29 角度α(°)90 チップタイプSI16
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)200 トラスコ品番659-0896 切刃長さ(mm)11.2 適合チップひし形35° シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 勝手 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)150 トラスコ品番659-0861 切刃長さ(mm)7.8 適合チップひし形55° シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 勝手 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

タンガロイ内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
エコ商品
適合チップ正三角形60° クランプシステムクランプオン式 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 トラスコ品番659-0870 全長(mm)150 切刃長さ(mm)7.8 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 丸駒
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
1セット(10個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 トラスコ品番659-0888 全長(mm)150 切刃長さ(mm)11 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 トラスコ品番659-0853 全長(mm)200 切刃長さ(mm)9.7 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200
1本
59,980 税込65,978
8日以内出荷

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス 仕様7角形ネガインサート搭載 材質
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ C-SCLC
適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムスクリューオン チップ逃げ角(°)7
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
52,980 税込58,278
7日以内出荷

住友電工ハードメタルホルダ C-SCLP
適合チップひし形80° クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ丸駒カッタ TRC12/16
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

タンガロイ柄付き丸駒カッタ ERC12/16
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番199-6624 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
29日以内出荷

6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。 粗加工用。
仕様●Dソリッドエンドミル●原産国:イスラエル●コード番号:202-1502 アズワン品番67-9169-09
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。 材質IC08 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります