絞り込み
ブランド
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(3)
- RELIEF(2)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- GREAT TOOL(1)
- ビックツール(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ライト精機(1)
- ミツトモ(1)
- JAPPY(1)
- iHelp(1)
- 神王工業(1)
- ユニーズ(1)
- Super(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 2.8(4)
- 3(4)
- 3.2(4)
- 3.3(4)
- 3.4(6)
- 3.5(6)
- 3.8(6)
- 4(6)
- 4.2(5)
- 4.5(5)
- 5(5)
- 5.5(5)
- 6(6)
- 6.5(5)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(13)
- 8(1)
全長(mm)
- 70
- 60(40)
- 65(35)
- 75(33)
- 79(20)
- 80(40)
- 85(21)
- 90(66)
- 91(19)
- 95(57)
- 100(52)
- 105(23)
- 107(40)
- 108(17)
- 110(73)
- 112(19)
- 115(36)
- 120(27)
- 125(31)
- 280(36)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(10)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(2)
- 30(4)
- 38(1)
- 39(2)
18・20・22・30・38・39
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(18)
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「HEX」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329税込¥3621本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥669~税込¥736~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥699~税込¥769~1本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥810税込¥8911パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
ヘキサゴンドリル
大見工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)