切削工具 :「M4 ゲージ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。
刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。
360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614
アズワン品番67-5639-44
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm
材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)199
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
アズワン品番67-4721-21
1組
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。
母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
用途工作機械用メンテナンス用品
こんなお得な商品も!

自動車用タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330
セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー
質量(kg)5
1セット(54個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
外径ホルダー。DCLN-KC95°
形状ひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク
外径ホルダー。DSBN-KC75°
勝手左
形状四角形
寸法F(mm)22
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートSN_120408
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
外径ホルダー。DVVN-KC72.5°。ニュートラル
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)48
ゲージインサートVN_160408
外径ホルダー。DCKN-KC75°
形状ひし形80°
寸法LH(mm)32
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
ゲージインサートCN_120408
外径用ホルダー。DDJN-KC93°
形状ひし形55°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
外径ホルダー。CRDN。MN。ニュートラル
形状円形
勝手勝手なし
クランプシステムKendex(TM)
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
寸法F(mm)12.5
寸法LH(mm)30
シャンク幅B(mm)25
外径用ホルダー。DCSN-KC45°
形状ひし形80°
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)35
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートCN_120408
外径用ホルダー。DCRN-KC75°
形状ひし形80°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
外径ホルダー。DWLN-KC95°
形状六角形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
外径ホルダー。CTFN90°。MN
形状三角形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)29
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKendex(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートTN.N160408
外径ホルダー。DTGN-KC90°
勝手右
形状三角形
寸法LH(mm)25
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenclamp(TM)
ゲージインサートTN_220408
外径ホルダー。MWLN95°
形状六角形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
外径ホルダー。CCLN95°MF
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
シャンク高さH(mm)25
外径ホルダー。CTGN90°。MN
形状三角形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)20
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKendex(TM)
シャンク高さH(mm)25
外径ホルダー。CSRN75°。MN
形状四角形
寸法F(mm)27
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKendex(TM)
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。