カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(6)
- エンドミル(5)
- チップ(98)
- ホルダ(13)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(7)
- 面取り・バリ取り(1)
- リーマ(2)
- ホールソー・コアドリル(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
表面処理
ブランド
- BIG DAISHOWA(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- TOTIME(3)
- イスカル(25)
- エス・ケーシンカイ(2)
- ケナメタル(2)
- コスモキカイ(2)
- サンコーテクノ(2)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- タンガロイ(23)
- 三菱マテリアル(17)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 富士元工業(2)
- 日研工作所(5)
- 田倉工具(3)
- ブランドをもっと見る
BIG DAISHOWA・DIJET(ダイジェット工業)・JEFCOM(ジェフコム)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TOTIME・イスカル・エス・ケーシンカイ・ケナメタル・コスモキカイ・サンコーテクノ・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・富士元工業・日研工作所・田倉工具・ブランドをもっと見る
切削工具 :「MT150」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷回転用。Φ150mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
ユニバーサルマイクロタッチ
日研工作所¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMT1504
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、DC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
サンドビック¥59,980税込¥65,9781箱(5個)翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。材種4325
チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
裏座ぐりカッター TUH-MT
ハーマンビルツ¥72,980~税込¥80,278~1本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
チップ ZCMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT-SP
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ ZCMT
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス チップ ACMT1506・
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。トラスコ品番434-6443寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)14.8材種F40M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-UM
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ ZCMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNGG-UM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-UM
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ ZCMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジ CVDコーティング UC5115
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷特殊強靭結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上します。用途被削材:鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材