絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23.5(33)
- 23.8(11)
- 24(40)
- 24.1(11)
- 24.5(32)
- 25(48)
- 25.5(30)
- 26(43)
- 26.5(32)
- 27(33)
- 27.5(27)
- 28(38)
- 28.5(26)
- 29(33)
- 29.5(26)
- 30(41)
- 30.5(23)
- 31(29)
- 31.5(25)
- 32(38)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- MT3
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- M3(1)
- MT2(1)
全長(mm)
- 210(4)
- 230(5)
- 260(9)
- 265(7)
- 270(10)
- 275(5)
- 280(12)
- 285(23)
- 290(19)
- 295(13)
- 300(13)
- 305(14)
- 310(13)
- 315(13)
- 350(11)
- 400(19)
- 450(18)
- 500(18)
- 600(15)
- 800(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(15)
- ハイス(56)
- バナジウムハイス(3)
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 105(3)
- 114(4)
- 140(11)
- 145(7)
- 150(8)
- 155(6)
- 160(9)
- 165(23)
- 170(19)
- 175(12)
- 180(12)
- 185(13)
- 190(13)
- 195(12)
- 200(7)
- 250(15)
- 300(17)
- 350(16)
- 400(15)
- 500(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(6)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(17)
- OSG(オーエスジー)(3)
- THECUT(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三菱マテリアル(21)
- 大洋ツール(10)
- 岡崎精工(2)
- 理研製鋼(11)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・ニチアロイ(日本超硬)・三菱マテリアル・大洋ツール・岡崎精工・理研製鋼
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(9)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(46)
- 50,000-100,000円(50)
- 100,000円以上(13)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

テーパーシャンクドリル
(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1本翌日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材