絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23.7(1)
- 23.75(2)
- 23.81(2)
- 23.9(1)
- 24(4)
- 24.1(1)
- 24.2(1)
- 24.21(2)
- 24.25(1)
- 24.5(2)
- 24.61(1)
- 24.7(1)
- 24.75(2)
- 25(5)
全長(mm)
- 281
- 125(10)
- 230(8)
- 250(20)
- 255(19)
- 260(33)
- 265(20)
- 270(47)
- 280(48)
- 285(25)
- 290(39)
- 295(13)
- 300(38)
- 305(14)
- 310(20)
- 315(13)
- 350(15)
- 400(23)
- 450(24)
- 500(20)
- 600(18)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(4)
溝長(mm)
- 160(8)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ホモ処理(4)
ブランド
- グーリング(8)
グーリング
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(5)
- 50,000-100,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥48,980税込¥53,8781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥71,980税込¥79,1781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥83,980税込¥92,3781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥51,980税込¥57,1781本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材