絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
全長(mm)
- 65
- 60(2)
- 70(6)
- 90(4)
- 100(4)
- 119(1)
- 120(4)
- 123(1)
- 135(4)
- 155(4)
- 160(2)
- 175(2)
- 180(2)
- 195(2)
- 200(4)
- 215(2)
- 230(2)
- 245(2)
- 280(2)
- 295(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(3)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「PL4」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

エポック21エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材