絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.5(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 12.7(2)
  • 14(2)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 210
  • 40(15)
  • 100(14)
  • 110(34)
  • 115(9)
  • 116(16)
  • 140(12)
  • 160(41)
  • 166(21)
  • 250(41)
  • 260(19)
  • 280(23)
  • 305(29)
  • 350(11)
  • 400(11)
  • 450(16)
  • 500(9)
  • 540(14)
  • 1000(23)
  • 1500(13)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(9)
溝長(mm)
  • 41(1)
  • 47(1)
  • 58(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 130(1)
  • 147(1)
  • 150(8)
  • 160(2)
ブランド
  • ユニカ(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ALPEN(1)
ユニカ・ハウスビーエム・サンコーテクノ・タンガロイ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・フィッシャージャパン・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SDS」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sdsコンクリートドリル
  • sdsプラスシャンク
  • sdsプラス

商品豆知識

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥1,743~税込¥1,917~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    適合機種軽量ハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ
    ¥1,654~税込¥1,819~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • 耐震ブロッカー用 下穴ドリル ハウスビーエム

    耐震ブロッカー用 下穴ドリル

    ハウスビーエム
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。
    用途取り換え用です。トラスコ品番387-4931幅(mm)18全長(mm)210高さ(mm)18質量(g)180
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSplus)

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
  • インパクトZ軸ビット ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット

    ハウスビーエム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
    用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具