カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(12)
        • エンドミル(6)
        • チップ(1)
        • ツーリング(1)
        • リーマ(8)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・HiKOKI(ハイコーキ)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・SPJR・カトウ工機・大洋ツール・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SR41」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR4

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • エンドミル 超硬S 多刃 GSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 GSR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 PESR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • 防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR DIJET(ダイジェット工業)

    防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D
    用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クランプスクリュー カトウ工機

    クランプスクリュー

    カトウ工機
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途アスファルト破砕用
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • シャンク(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    シャンク(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
  • スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    スコップ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途穴掘用
  • ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハイスチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
  • ランマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    シャンクは別売となります。
    用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

sr44特集
おすすめ人気ランキング
切削工具