絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 7.1(2)
- 7.2(3)
- 7.3(2)
- 7.4(2)
- 7.5(2)
- 7.6(2)
- 7.7(2)
- 7.8(2)
- 7.9(2)
- 8(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(4)
全長(mm)
- 91
- 45(19)
- 58(80)
- 60(21)
- 62(22)
- 66(59)
- 79(32)
- 82(32)
- 89(31)
- 100(33)
- 102(31)
- 103(28)
- 107(30)
- 115(42)
- 118(31)
- 123(31)
- 124(26)
- 131(24)
- 133(26)
- 143(21)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 32.2(1)
- 34.8(1)
- 34.9(1)
- 35(1)
- 35.1(1)
- 35.2(1)
- 35.3(1)
- 35.4(1)
- 35.5(1)
- 35.6(1)
- 46(3)
- 47(3)
- 49(1)
- 53(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- WIDIA(28)
- NACHI(不二越)(4)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
WIDIA・NACHI(不二越)・ケナメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(34)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「VD」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.2寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.3寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.4寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.1寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402
WIDIA¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)8寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.4寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.1寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.8寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.5寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.6寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.5寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.9寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.6寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.2寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.7寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥19,980税込¥21,9781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.541寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥19,980税込¥21,9781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.145寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.2刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.63寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.528寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.746寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.9寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥15,980税込¥17,5781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.8寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.7寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.35寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥19,980税込¥21,9781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)7.938寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.3刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202
WIDIA¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)91寸法D(mm)8寸法D1(Φmm)6.3寸法L3(mm)53寸法L4(mm)43寸法LS(mm)36寸法L5(mm)1.1刃型スパイラルクーラント穴なし
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から9日以内出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬ドリル B532SPF
ケナメタル¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング材質超硬
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材