カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(2)
- フライスカッター(4)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「cp206」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200トラスコ品番428-6187寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材