絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.4(10)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 10.4(2)
- 11(1)
- 12(7)
全長(mm)
- 95(1)
- 102(6)
- 111(1)
- 115(2)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(9)
溝長(mm)
- 55
- 12(3)
- 13(3)
- 20(3)
- 46(3)
- 52(7)
- 70(9)
- 84(7)
- 87(13)
- 98(37)
- 105(6)
- 120(5)
- 125(3)
- 150(11)
- 175(3)
- 200(13)
- 225(3)
- 250(10)
- 300(7)
- 400(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- クロム系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(1)
クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- WIDIN(2)
- TOTIME(2)
ギガ・セレクションーリミテッド・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・WIDIN・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(8)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「d104」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬ストレートドリル
WIDIN¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
3D超硬ドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
5D超硬ドリル オイルホール
ギガ・セレクションーリミテッド¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
3D超硬ドリル オイルホール
ギガ・セレクションーリミテッド¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
TOTIME¥17,980税込¥19,7781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)