切削工具 :「ncs」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 長さ(mm)喰付長:0.6 刃長(mm)25 表面処理イオン窒化 ねじれ角(°)左ねじれ 45
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質粉末ハイス 刃数3 表面処理TINコーティング ねじれ角(°)左ねじれ 45
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質粉末ハイス 表面処理TINコーティング ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 シリーズNCS シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1セット(17個)
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正 トラスコ品番768-1712 セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 質量(kg)1
1セット(9個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
RoHS
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質コバルトハイス(高速度鋼) 表面処理ノンコート
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
RoHS
材質TX30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス 寸法L(mm)40 先端角(°)125 表面処理ノンコート シャンク径(mm)1.5 加工内容穴加工
1袋(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング 先端角(°)125 表面処理TiNコーティング
1本
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ジョイントツールNCスターティングドリル面取り用90° JO-NCSDV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材質IC07 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材種EVO RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイタップ TS-M-DNCS
RoHS
その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り 材質超硬(ロー付け) 先端角(°)90
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り 材質SKH57 先端角(°)90
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り 材質超硬(ロー付け) 先端角(°)118
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り 材質SKH57 先端角(°)118
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

京セラホルダー
シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)160
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタン、耐熱合金、ステンレス鋼加工対応チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 2NU-SNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番122-7566 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
29日以内出荷

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
4,398 税込4,838
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
1本
6,498 税込7,148
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
1本
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング