カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(9)
- チップ(15)
- フライスカッター(5)
- 面取り・バリ取り(1)
- リーマ(5)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「pf16」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥11,000税込¥12,1001本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥81,980~税込¥90,178~1本翌日出荷から3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用形状B(首下ストレート)チップ数1
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TPMT-PF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。用途貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ45
底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30
超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~35
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
THECUT¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!刃数2寸法L2(mm)7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)