カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(21)
- タップ・ダイス(9)
- エンドミル(45)
- チップ(7)
- ツーリング(2)
- 面取り・バリ取り(4)
- リーマ(1)
- バイス(1)
- ホールソー・コアドリル(8)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(11)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(5)
- NEOTEC(榮製機)(2)
- OSG(オーエスジー)(17)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- THECUT(3)
- TOTIME(2)
- WEBA(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- ケナメタル(4)
- ニコテック(6)
- ファーステック(1)
- ミヤナガ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(40)
- 大見工業(7)
- 岡崎精工(2)
- 日研工作所(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NEOTEC(榮製機)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・THECUT・TOTIME・WEBA・ギガ・セレクションーリミテッド・ケナメタル・ニコテック・ファーステック・ミヤナガ・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・岡崎精工・日研工作所
切削工具 :「skd」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

SDSシャンク
大見工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。トラスコ品番353-6556セット内容センタードリル(DH8125)質量(g)180シャンクSDS
ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷KBDM用インサート。ワイパー形状平行四辺形幅W(mm)9.53長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)0.89
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から4日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1
ケナメタル¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E1形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E3形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip
ケナメタル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E0形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥53,980~税込¥59,378~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)34厚さ(mm)1.07
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ
三菱マテリアル¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
バイメタルPMバンドソー
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻3日以内出荷から5日以内出荷SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)
NACHI(不二越)¥86,980~税込¥95,678~1パック(5本)5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥74,980~税込¥82,478~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット
WEBA¥52,980税込¥58,2781セット(6本)翌々日出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材