カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(21)
        • タップ・ダイス(9)
        • エンドミル(36)
        • チップ(7)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(4)
        • リーマ(1)
        • バイス(1)
        • ホールソー・コアドリル(7)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(11)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NEOTEC(榮製機)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TOTIME・WEBA・ギガ・セレクションーリミテッド・ケナメタル・ニコテック・ミヤナガ・三菱マテリアル・京セラ・大見工業・岡崎精工・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「skd」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSシャンク 大見工業

    SDSシャンク

    大見工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
    トラスコ品番353-6556セット内容センタードリル(DH8125)質量(g)180シャンクSDS
  • SJ-SDSロングシャンク 大見工業

    SJ-SDSロングシャンク

    大見工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-9722質量(g)330適合替刃・カッターFX、MX全サイズ
  • SDSロングシャンク 大見工業

    SDSロングシャンク

    大見工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番353-6564質量(g)380寸法・サイズ(mm)200
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SPX-SDSシャンク 大見工業

    SPX-SDSシャンク

    大見工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SPXホールカッター専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ-SDSシャンク FX・MXホールカッター用 大見工業

    SJ-SDSシャンク FX・MXホールカッター用

    大見工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番303-9714質量(g)160
  • アルファ スーパーボールエンドミル(重切削用) ASB用インサート ZPET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーボールエンドミル(重切削用) ASB用インサート ZPET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PR0735材質(本体)PR0735
  • ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質CA0835材質(本体)CA0835
  • ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper ケナメタル

    ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    KBDM用インサート。ワイパー
    形状平行四辺形幅W(mm)9.53長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)0.89
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1 ケナメタル

    ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1

    ケナメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    KBDM用インサート。PCDインサート。E1
    形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
  • ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3 ケナメタル

    ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    KBDM用インサート。PCDインサート。E3
    形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
  • ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip ケナメタル

    ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip

    ケナメタル
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
    KBDM用インサート。PCDインサート。E0
    形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(5本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)34厚さ(mm)1.07
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)

    コンタマシン バイメタル PM

    NACHI(不二越)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)

    バイメタルPMバンドソー

    NACHI(不二越)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル

    4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
    用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

    NACHI(不二越)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
  • パンチデックス NEOTEC(榮製機)

    パンチデックス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
    仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工

    超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ

    岡崎精工
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
    用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌日出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skd特集
おすすめ人気ランキング
切削工具