絞り込み
ねじの呼び
  • 4.2mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 7mm(1)
  • M4.2(3)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 41(2)
  • 45(1)
  • 51(2)
  • 57(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • パシペート(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.8
  • 0.4(829)
  • 0.45(56山)(830)
  • 0.5(2,724)
  • 0.6(432)
  • 0.63(40山)(302)
  • 0.7(36山)(3,427)
  • 0.79(32山)(499)
  • 0.8(2,611)
  • 0.9(28山)(518)
  • 1(2,407)
  • 1.05(24山)(1,141)
  • 1.25(1,597)
  • 1.27(20山)(512)
  • 1.41(18山)(1,239)
  • 1.5(625)
  • 1.58(16山)(1,242)
  • 1.75(386)
  • 1.81(14山)(498)
  • 2.11(12山)(387)
  • 2.54(10山)(240)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • ヤマヒロ(3)
  • 大阪魂(2)
ヤマヒロ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ
6,698税込7,368
1箱(500個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ 大阪魂3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ大阪魂
667税込734
1袋(49個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.8寸法H(mm)2.7寸法d(mm)7仕上三価ユニクロねじの呼びd4.2
ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 半ネジヤマヒロ
5,898税込6,488
1箱(300個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂3カユニクロ ノーブレイクビス大阪魂
2,849税込3,134
1袋(140個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ノーブレイクビス レギュラータイプ 品番:NB 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める
十字穴番号2番先端形状特殊形状ねじ山粗め
ユニクロ コーススレッド フレキ付 ヤマヒロユニクロ コーススレッド フレキ付ヤマヒロ
19,980税込21,978
1箱(5000個)ほか
5日以内出荷
仕様クロムフリー仕上三価ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)7ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ