絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • 30mm(1)
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(7)
  • M2(20)
  • M2.6(15)
  • M3(65)
  • M4(78)
  • M4.1(1)
  • M5(71)
  • M6(61)
  • M8(20)
  • MNO.0390001(1)
  • UNC No.4(2)
  • UNC No.6(2)
  • UNC No.8(2)
  • UNF No.10(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(46)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(11)
長さ(mm)
  • 3(6)
  • 4(30)
  • 5(24)
  • 5.0(3)
  • 6(46)
  • 6.0(4)
  • 8(51)
  • 8.0(4)
  • 10(58)
  • 12(46)
  • 14(5)
  • 15(43)
  • 16(24)
  • 18(9)
  • 20(40)
  • 21(2)
  • 25(38)
  • 30(28)
  • 35(7)
  • 40(10)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(27)
  • ステンレスすべて(3,782)
  • A2(19)
  • SUS304(2,218)
  • SUS305(33)
  • SUS310S(29)
  • SUS316L(39)
  • SUS410(268)
  • SUSXM7(178)
  • チタン(85)
  • 鉄すべて(6,106)
  • SCM435(269)
  • SWCH(57)
  • SWCH18A(33)
  • 黄銅(真鍮)(352)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(33)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(2)
3価クロメート・カラー
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(7)
  • 0.4(14)
  • 0.45(56山)(12)
  • 0.5(54)
  • 0.7(36山)(51)
  • 0.8(44)
  • 1(43)
  • 1.25(18)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
  • No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(50)
  • エスコ(40)
  • 九飛勢螺(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • TRUSCO(7)
  • ケミス(6)
  • 若井産業(5)
  • 由良産商(5)
  • ヤマヒロ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • 廣杉計器(3)
  • ラクテム(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • 池田金属工業(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • メイワパーツ(2)
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・ケミス・若井産業・由良産商・ヤマヒロ・TAKIGEN(タキゲン)・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ラクテム・丸エム製作所・池田金属工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・メイワパーツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)九飛勢螺(20件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)ほか
当日出荷
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
11税込12特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
下穴あけ治具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)下穴あけ治具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
829税込912
1個
当日出荷
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷
材質レニー頭部形状なべ
ジョイントコネクターキャップ 白 大阪魂ジョイントコネクターキャップ 白大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390005材質良質合成樹脂
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ピアス折板ビス用キャップ(小箱) 九飛勢螺ピアス折板ビス用キャップ(小箱)九飛勢螺(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(150個)
当日出荷
材質樹脂寸法H(mm)14寸法D(mm)32.8
スポンジ パッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジ パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
609税込670
1袋(100個)
当日出荷
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)厚さ(mm)6外径(Φmm)21厚さt(mm)6
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
セパロック メイワパーツセパロックメイワパーツ
489税込538
1パック(50個)
当日出荷
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質レニー(高強度ナイロン)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品) 大阪魂ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390006材質良質合成樹脂
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
639税込703
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
(-)六角穴付止めねじ・ 平先(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(-)六角穴付止めねじ・ 平先(ポリカーボネート(透明))大阪魂(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明先端形状平先頭部形状六角穴付き
ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品) ヤマヒロドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)ヤマヒロ
334税込367
1袋(30本)
当日出荷
ビスの刃先に付ける安全キャップです。
用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
タックロン 若井産業タックロン若井産業(1件のレビュー)
679税込747
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
769税込846
1袋(50本)
7日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー 大阪魂ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー大阪魂
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
材質良質合成樹脂ミディアムグレーねじの呼びMNO.0390001
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
86税込95
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
ドリルビス用刃先キャップ 青(パック品) ヤマヒロドリルビス用刃先キャップ 青(パック品)ヤマヒロ
464税込510
1袋(30本)
翌々日出荷
ビスの刃先に付ける安全キャップです。
用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
529税込582
1パック(8本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ねじ