絞り込み
ねじの呼び
  • 4.0mm(3)
  • 4mm(2)
  • 4.2mm(3)
  • 4.8mm(3)
  • 5.0mm(1)
  • 6mm(1)
  • 6.3mm(1)
  • M3(3)
  • M3.5(4)
  • M3.8(3)
  • M4(7)
  • M4.2(1)
  • M5(8)
  • M6(4)
  • M8(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(4)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(8)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 13(9)
  • 16(13)
  • 19(12)
  • 20(4)
  • 25(17)
  • 28(3)
  • 30(11)
  • 32(7)
  • 35(12)
  • 38(4)
  • 40(10)
  • 45(14)
  • 50(18)
  • 60(14)
  • 65(10)
  • 70(9)
  • 75(7)
材質
  • 鉄すべて(6,125)
  • SWCH18A
  • SCM435(269)
  • SWCH(57)
  • アルミ(35)
  • ステンレスすべて(3,799)
  • SUS304(2,229)
  • SUS305(33)
  • SUS310S(29)
  • SUS316L(41)
  • SUS410(268)
  • SUSXM7(178)
  • チタン(85)
  • 樹脂すべて(228)
  • ABS(23)
  • PEEK(26)
  • ナイロン(20)
  • ポリカーボネート(PC)(59)
  • レニー(RENY)(33)
  • 黄銅(真鍮)(374)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 3価ユニクロ(10)
  • ユニクロ(10)
3価ユニクロ・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.82(1)
  • 3.18(1)
2.82・3.18
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.3(1)
No.2・No.3
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • TRUSCO(10)
  • マーベル(1)
  • コクブ(1)
  • 大阪魂(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・マーベル・コクブ・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(42本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(40本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(36本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(68本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCOドリルねじラッパ(石膏ボード用)TRUSCO
719税込791
1パック(66本)ほか
当日出荷
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨寸法D(Φmm)8.0最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(87本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCOドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(30本)ほか
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじフレキ TRUSCOドリルねじフレキTRUSCO
719税込791
1パック(51本)ほか
当日出荷
フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨寸法D(Φmm)7.0ねじ径dM3.8寸法H(mm)2.5最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO
749税込824
1パック(45個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
191税込210
1パック(8本)ほか
当日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
1,998税込2,198
1箱(400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1袋(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
577税込635
1パック(15本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~4.5
YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(30個)ほか
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(4本)ほか
3日以内出荷
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)
473税込520
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,847税込2,032
1箱(150本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
201税込221
1パック(4本)
翌日出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-3540材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)50寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
653税込718
1パック(20本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
941税込1,035
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
261税込287
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(10本)
翌々日出荷
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(150本)
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ねじ