商品豆知識

1,792件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プローブ・ライト・キット L211 フルーク(FLUKE)

    プローブ・ライト・キット L211

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)L211 プローブライトキット
    機能スパンチェック、電流シミュレートモード
  • プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210 フルーク(FLUKE)

    プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
    機能スパンチェック、電流シミュレートモード
  • ミニ・ハット・ライト L205 フルーク(FLUKE)

    ミニ・ハット・ライト L205

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)L205 ミニハットライト
    機能スパンチェック、電流シミュレートモード
  • プローブ・ライト L200 フルーク(FLUKE)

    プローブ・ライト L200

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
    仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
  • AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT

    フルーク(FLUKE)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
  • AC電流クランプ・プローブ I400 フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ・プローブ I400

    フルーク(FLUKE)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600Vコネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大32
  • AC/DC電流クランプ I30 フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ I30

    フルーク(FLUKE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
  • AC電流クランプ 200A I200 フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ 200A I200

    フルーク(FLUKE)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
  • FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)

    FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    30日以内出荷
    Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
  • FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)

    FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    30日以内出荷
    Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
  • iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)

    iFlex(R) フレキシブル電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    30日以内出荷
    自動放電機能
    用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB機能スパンチェック、電流シミュレートモード最大測定導体径(Φmm)127
  • iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)

    iFlex(R) フレキシブル電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    30日以内出荷
    漏れ電流測定
    用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
  • デジタル マルチテスター FLUKE-113 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-113

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい 低電圧 推奨ケース:C50
    用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)
  • バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290 フルーク(FLUKE)

    バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290

    フルーク(FLUKE)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
    仕様【分割比】1000:1範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク対応D仕様入力インピーダンス10MΩ入力インピーダンス1000MΩ
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)CXT80 ハードケース
    測定レンジ-40℃~260℃
  • ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
    測定レンジプローブによる
  • ツール・パック C550 フルーク(FLUKE)

    ツール・パック C550

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C550 ツールバック
  • 本革テスター・ケース C520A フルーク(FLUKE)

    本革テスター・ケース C520A

    フルーク(FLUKE)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C520A 本革テスターケース
  • キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C345

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
  • ソフト・キャリング・ケース C195 フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース C195

    フルーク(FLUKE)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C195 ソフトキャリングケース
    先端Φ2、19長超硬質合金チップ最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
  • デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980 フルーク(FLUKE)

    デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980

    フルーク(FLUKE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    電子アプリケーション用アクセサリー
    機能シミュレートモード(24V外部電源)
  • 汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)

    汎用プローブ 80PK-9

    フルーク(FLUKE)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    汎用プローブ
    ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
  • パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8

    フルーク(FLUKE)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • 表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)

    表面プローブ 80PK-3A

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
  • 堅牢型表面プローブ 80PK-27 フルーク(FLUKE)

    堅牢型表面プローブ 80PK-27

    フルーク(FLUKE)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
    仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ フルーク(FLUKE)

    80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 露出型プローブ
    仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 突刺しプローブ 80PK-25 フルーク(FLUKE)

    突刺しプローブ 80PK-25

    フルーク(FLUKE)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 突刺しプローブ
    仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 気体プローブ 80PK-24 フルーク(FLUKE)

    気体プローブ 80PK-24

    フルーク(FLUKE)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 気体プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 液浸プローブ 80PK-22 フルーク(FLUKE)

    液浸プローブ 80PK-22

    フルーク(FLUKE)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 液浸プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18

    フルーク(FLUKE)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
  • K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11 フルーク(FLUKE)

    K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11

    フルーク(FLUKE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    確度±1.5℃ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
  • パイプクランプ温度プローブ 80PK-10 フルーク(FLUKE)

    パイプクランプ温度プローブ 80PK-10

    フルーク(FLUKE)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • J型一般用温度プローブ 80PJ-9 フルーク(FLUKE)

    J型一般用温度プローブ 80PJ-9

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    汎用プローブ
    ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
  • TL910用交換チップ TP912 フルーク(FLUKE)

    TL910用交換チップ TP912

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    電子アプリケーション用アクセサリー
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    突刺しプローブ
    コネクタΦ2プローブ・チップ対応
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    突刺しプローブ(4バナナ)
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)
  • SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)

    SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
  • 自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)

    自動車用プローブ・ピン TP40

    フルーク(FLUKE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動車用バック・プローブ・ピン・セット
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
  • スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2 フルーク(FLUKE)

    スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
  • 先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)

    先端刃型テスト・プローブ TP1

    フルーク(FLUKE)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
テスタ(マルチメータ)