カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(374)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
15ページ目: 機構部品
商品豆知識

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
Dブラケットクロス Sキット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥241税込¥2651セット欠品中セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
スチール製止付平棒ステー
TRUSCO(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージ
キーパー¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット SS キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥228税込¥2511セット当日出荷セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥624税込¥6861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
マグネラッチ ML-80型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型
ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
フリーストップヒンジ(フラット型)
栃木屋(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター押え金具 (鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品