絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,306件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • S EasyナットL SUS(エスユーエス)

    S EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法E(mm)2寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(防錆仕様)

    栃木屋(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
    用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
  • グロメット 光

    グロメット

    (5件のレビュー)
    179税込197
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
    材質天然ゴム種類グロメット
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
    用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用丸カバーユニット大型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット大型

    美和ロック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • 横型トグルクランプ イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプA型
  • ステンレス引バネ ハイロジック

    ステンレス引バネ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ばね・スプリングシリーズ
    材質SUS304WPB
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバ付型

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換機用取手 栃木屋

    交換機用取手

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直材質/処理ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ インナー型

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
  • スライドレールベアリングタイプ ハイロジック

    スライドレールベアリングタイプ

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作にタイプ脱着可種類スライド形段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂

    ショルダーボルト TSB(鉄/生地)

    大阪魂(10件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品