絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,305件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠付ターンロック DIT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
    用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
    材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13全長(mm)47材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)25吸着力(N)28取付ピッチ(mm)37.7材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付面が2方向選べるようになっています。
    用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    74税込81
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    74税込81
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    74税込81
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    中央部に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具等質量(g)32.5材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    八角アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)588(60)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
  • 樹脂蝶番 栃木屋

    樹脂蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
    用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型オイルカップ ノーブランド

    L型オイルカップ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に仕様銅クロームメッキ
  • R25用スライダー(単品) プルトンチェン

    R25用スライダー(単品)

    プルトンチェン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)40材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン錠2個入 TRUSCO

    パッチン錠2個入

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(2個)
    当日出荷
  • 下方押え型エアークランプ カクタ

    下方押え型エアークランプ

    カクタ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
    材質S45C
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番112-6652種別タテ型材質ポリカーボネート(PC)質量(g)38寸法H(mm)74全長A(mm)78幅B(mm)36寸法F(mm)16寸法E(mm)32寸法C(mm)50寸法I(mm)35寸法J(mm)28寸法G(mm)13寸法K(mm)12取付ねじDM8×P1.25
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)

    TRUSCO
    209税込230
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
    材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
  • バネ付取手 SUGICO(スギコ)

    バネ付取手

    SUGICO(スギコ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • 中空メタルOリング 日本金型産業

    中空メタルOリング

    日本金型産業
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
    材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
  • イレクター Φ42 プラスチックジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42 プラスチックジョイント

    矢崎化工
    87税込96
    1個
    当日出荷
    Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)

    モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ

    ACE(エース)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
    材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
  • スタッドボルト エスコ

    スタッドボルト

    エスコ
    245税込270
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
    材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    249税込274
    1ペア
    当日出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム i Bo× カバーキャップ ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× カバーキャップ

    ハーフェレ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    前板ブラケットを隠すためのカバーです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)

    ラバーフットインナー

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
    適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品