絞り込み

25ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,447件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドル色
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • 磁石付きマジックハンド TRUSCO

    磁石付きマジックハンド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
    用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
  • 鉄腕ハサミDP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミDP

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
    材質(グリップ)ABS・エラストマー寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
  • ハンドリベッター 両手式 モノタロウ

    ハンドリベッター 両手式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
    用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
  • ライトショートモンキー フジ矢

    ライトショートモンキー

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
  • イージーバケット 侍BLACK

    イージーバケット

    侍BLACK(25件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    自立式 使わない時は折りたたみ可能
    材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270
  • ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ

    ドライバー クッション スタビータイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
    軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ

    密閉バックルストッカー

    アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • 4サイズ板ラチェット ロング KTC

    4サイズ板ラチェット ロング

    KTC(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
    仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
  • ステッカスクレーパー KTC

    ステッカスクレーパー

    KTC(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • #2x200mm ロングドライバービット エスコ

    #2x200mm ロングドライバービット

    エスコ(9件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.35mm軸のビット・ソケットを3本携行可能。ビットホルダーが上向きに自立する独自機構。ビット・ソケットの取付け、取外しが片手で完結。ビット・ソケットを差すだけでロックされるオートロック式。カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能。取付総重量:1.5kg以下(1個あたり0.5kg以下)
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×67×33対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】1.5以下
  • 段付きビット メッキ付 モノタロウ

    段付きビット メッキ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
    用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能片頭
  • 折れ線無し刃 タジマツール(TJMデザイン)

    折れ線無し刃

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    319税込351
    1箱(10枚)
    当日出荷
    折れ線のない替刃です。
    用途スクレーパー専用替刃仕様折れ線なし材質SK120
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。測定範囲(N・m)4.2~85測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業口幅(mm)(最大)30
  • ウルトラ熊手P コンパル

    ウルトラ熊手P

    コンパル(12件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
    用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2017

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断材質S55C全長(mm)167質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ

    ケーブルカッター ラチェット式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ラチェット式ですので便利です。
    用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
  • オフセットドライバーセット ANEX

    オフセットドライバーセット

    ANEX(17件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
    トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    エラストマーグリップを採用しています。
    仕様滑り止めローレット付
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • 角長パイプハッカー 一心産業

    角長パイプハッカー

    一心産業(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超ロングソケット ベッセル

    超ロングソケット

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
  • ラチェットコンパスカッター オルファ

    ラチェットコンパスカッター

    オルファ(17件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
    付属品コンパスカッター替え刃 10枚入全長(mm)150適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57)目盛間隔5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店

    KOたかふぃすブレード

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
    用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
  • ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ

    ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
    用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
  • 代かき・レーキ兼用型 アルミス

    代かき・レーキ兼用型

    アルミス(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
    用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
  • タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 耐久ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
    用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
  • 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工キャンバスバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
    材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
  • ベアリング装備チューブカッター 替刃 スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター 替刃

    スーパーツール(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具