絞り込み

48ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,431件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    ロング平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
    用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
  • アタッシェケース 明邦化学

    アタッシェケース

    明邦化学(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
    用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8678材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)1.138ブラック外寸法・高さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)344本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100)外寸法・間口(mm)468
  • インパクトドライバー ANEX

    インパクトドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
    種類セット品商品構成セット品
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)14
  • 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    精密薄刃プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
    全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニエッジニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
    トラスコ品番828-3568全長(mm)114質量(g)60頭部厚(mm)8頭部幅(mm)10切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)18柄幅(mm)48切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
    用途配線の切断仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535全長(mm)133質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金工鋸用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    金工鋸用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12本)
    当日出荷
    精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
    用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター サウスポー タジマツール(TJMデザイン)

    カッター サウスポー

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    左刃を使用しています。 オートロック式(ロック力3キロ)です。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。 刃折り器(スナッパー)付です。
    用途左利き厚物切断用カッタートラスコ品番377-1784全長(mm)165イエロー刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃左刃(LB-50LP)
  • ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(8角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    四角ボルト・ナット用のソケットです。
    適合四角ボルト・ナット用差込角(mm)9.5穴角8角
  • マイキット アイリスオーヤマ

    マイキット

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
    仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)材質(バックル)ABS樹脂
  • セミディープソケットセット SK11

    セミディープソケットセット

    SK11(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(8本組)
    欠品中
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
    付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色サイズ(mm)59×210×30ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(17件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属
    用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)

    アンカープライヤー ヒッパー

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
    付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本長さ(mm)220種類その他プライヤ
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • 四角ビット No.FWA サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット No.FWA

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    磁力付。H級
    先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)

    アタッカー (ドライバー)

    BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
    種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
  • クラフトナイフS型替刃 オルファ

    クラフトナイフS型替刃

    オルファ(5件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-7470種別S型質量(g)28.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45度両口めがねレンチ スーパーツール

    45度両口めがねレンチ

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
    種別両口
  • パワーグリップ彫刻刀   丸 三木章

    パワーグリップ彫刻刀 丸

    三木章(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
    用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型
  • ベアリングチューブカッター スーパーツール

    ベアリングチューブカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • スクレーパー CUSTOR(クストー)

    スクレーパー

    CUSTOR(クストー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
    刃幅(mm)40刃角(°)30、90
  • 圧着工具 P-738 ホーザン

    圧着工具 P-738

    ホーザン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
    用途リングスリーブ用適合端子リングスリーブ適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格JIS C9711 適合品全長(mm)202質量(g)290仕様【圧着マーク】○、小、中適合サイズ小(1.6×2)/小/中アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチ(75°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
  • ミニモンキーレンチ100mm trad

    ミニモンキーレンチ100mm

    trad(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100最大口開き(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ストレートモンキ トップ工業

    薄型ストレートモンキ

    トップ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配線の結束をスピーディーにこなす。
    用途配線の締め、カットをこれ1本で。材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼全長(mm)158質量(g)135種類その他プライヤ材質(柄部)塩化ビニール切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2024 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2024

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
  • 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬自動センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
    仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
  • レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 金属用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3枚)
    当日出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
    用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ

    ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
    用途締め付け、取り外しに全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570使用範囲(mm)25~160ベルト厚(mm)3.8
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル

    メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
    用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番381-5773全長(mm)350質量(g)160ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.5
  • デザインナイフ NTカッター

    デザインナイフ

    NTカッター(9件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
    用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具