カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,927)
- スパナ/レンチ(7,879)
- ソケット/ソケットレンチ(11,846)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,678)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,514)
- 電設工事関連(2,500)
- 水道・空調配管用工具(3,988)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,383)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,128)
- 工具セット(741)
- ハサミ(1,237)
- カッター(2,348)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(777)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,787)
- リベッター/ナッター/タッカー(316)
- ハンマー(2,721)
- 土木建築関連(2,094)
- 大工道具(1,787)
- 防爆工具(442)
- その他作業工具(2,265)
- 作業工具その他(866)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,538)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(14,960)
- TRUSCO(1,439)
- RS PRO(1,436)
- BAHCO(バーコ)(1,357)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
- SK11(1,190)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,049)
- KTC(946)
- NAC(長堀工業)(904)
- RIDGID(日本エマソン)(821)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(684)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(600)
- スーパーツール(590)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
49ページ目: 作業工具
商品豆知識

六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097全長(mm)185質量(g)135タイプ強力刃長(mm)43切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥465~税込¥512~1パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599~税込¥659~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
のこぎりガイド 2×4用
(28件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
圧着工具(手動)
ニチフ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ハトメ一撃用ハトメ玉シルバー
モリト(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット(25組)ほか当日出荷穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮色シルバー
ロックハンドクランプ
E-Value(7件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
オールメタルセーフティカッター替刃
オルファ(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(10枚)当日出荷トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ペンチ差し 2段
(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。 ペンチが2段差せます。用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)色ブラックタイプペンチ親子吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210
イージーベルトホルダー
KOMELON(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
電動ドリル用ドライバビットNO.2
トップ工業(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)
ANEX(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549~税込¥604~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ハトメの玉
SK11¥159税込¥1751セット当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)穴径(Φmm)ハトメ:約4.0下穴径(Φmm)5.0入数150個相当入取付厚(mm)最大約2.0






















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)