カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(9)
        • スパナ/レンチ(13)
        • ソケット/ソケットレンチ(30)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(11)
        • 電設工事関連(6)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(3)
        • 工具セット(8)
        • ハサミ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(19)
        • ハンマー(6)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(1)
        • 防爆工具(1)
        • その他作業工具(15)
        • 作業工具その他(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「φ3 ピン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢プラスチックニッパ(エンド刃)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(96件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンバイス収納式 ANEXピンバイス収納式ANEX(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ
419税込461
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
リングピンセット 三商リングピンセット三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長110mmのタイプです。
全長(mm)110材質SUS410-J1
リングピンセット 三商リングピンセット三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長150mmのタイプです。
全長(mm)150材質SUS410-J1
耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ) TRUSCO耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。
用途Φ3.7~10mmまでの部品用。トラスコ品番261-7323材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)9.5全長(mm)150先端形状縦型先端幅(mm)5.6(たて型)RoHS指令(10物質対応)対応
9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ9mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(7件のレビュー)
1,720税込1,892
1パック(100組)
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-11
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
引掛ピンスパナ GEDORE引掛ピンスパナGEDORE
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCOピンバイス 収納式ドリルセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
シバタッチ用粘着チップ スリーエスシステムシバタッチ用粘着チップスリーエスシステム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
ピンポンチ SIGNET(シグネット)ピンポンチSIGNET(シグネット)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニアネジザウルスGTV(モーヴピンク)エンジニア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
BOEHM 穴あけポンチ RACODONBOEHM 穴あけポンチRACODON
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
プロホビー ワイヤーループプライヤー KEIBAプロホビー ワイヤーループプライヤーKEIBA(1件のレビュー)
3,188税込3,507
1丁
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)110材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業ショックレスハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)
穴あけポンチボエム BOEHM穴あけポンチボエムBOEHM
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダPISCO(ピスコ)
319税込351
1個
当日出荷
適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4質量(g)3.6
インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションソケットミトロイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケットミトロイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
リングピンセット ケニスリングピンセットケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
材質ステンレス
穴あけポンチボエム BOEHM穴あけポンチボエムBOEHM
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
13,700税込15,070特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
リングピンセット TGK(東京硝子器械)リングピンセットTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。
材質SUS304
パット3個入 ホーザンパット3個入ホーザン
829税込912
1セット(3個)
当日出荷
Lサイズ
仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入適合機種P-830、P-831(新型)アズワン品番64-5106-34RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションソケットミトロイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルソケットミトロイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ピン/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピン/インパクトTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組) エスコ9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)エスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MV-32材質ステンレス厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)全長(mm)11.5質量(g)86下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)約9
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケットミトロイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具