カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ソケット/ソケットレンチ(10)
        • 電設工事関連(4)
        • 水道・空調配管用工具(10)
        • ハサミ(4)
        • カッター(11)
        • のこぎり(194)
        • ハンマー(22)
        • 大工道具(3)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「さや」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • さや管
  • ノコギリ 鞘

商品豆知識

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ツールケース プロスター万能ツールケースプロスター(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40質量(g)70
パイプソー共通鞘 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー共通鞘岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業サヤ付万能鋸 替刃石鋸工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11替刃式サヤ付のこぎり用鞘SK11(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
ガンファイター Silky(ユーエム工業)ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm
鉈ケース GISUKE(タカギ)鉈ケースGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×280
鞘付剪定鋸 生木用 大五郎鞘付剪定鋸 生木用大五郎
1,698税込1,868
1個
当日出荷
昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
万能はさみAD SK11万能はさみADSK11(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
万能はさみAD SK11万能はさみADSK11(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
欠品中
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
サヤ付万能鋸 石鋸工業サヤ付万能鋸石鋸工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
茶サヤ小刀 B・全鋼 アーテック[学校教材・教育玩具]茶サヤ小刀 B・全鋼アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
ヒゴ切付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質(サヤ)プラスチック、(柄)木寸法(mm)173×26科目図工準拠図工小学校3年
剪定 サヤ レザーソー剪定 サヤレザーソー
999税込1,099
1個
翌々日出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
刃多楽 サヤ付竹挽き鋸 替刃 石鋸工業刃多楽 サヤ付竹挽き鋸 替刃石鋸工業(7件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途竹、生竹、木材などの切断。材質SK-5(炭素工具鋼)
桜ザヤ切り出し 全鋼 サヤ付 大五郎桜ザヤ切り出し 全鋼 サヤ付大五郎
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。全長(mm)180質量(g)30材質(刃)SK鋼材
本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ 藤元本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ藤元
8,998税込9,898
1個
欠品中
舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・解体作業に。材質(柄)樫全長(mm)365質量(g)385
刃多楽 サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業刃多楽 サヤ付万能鋸 替刃石鋸工業(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質SK-5(炭素工具鋼)
サヤ管カッタ37 MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。切断能力(mm)19~36.5トラスコ品番321-9909全長(mm)96質量(g)180
サヤ入切出小刀 小   左用 千吉サヤ入切出小刀 小 左用千吉
1,098税込1,208
1本
当日出荷
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。左利き用です。
用途竹細工・彫刻用。仕様サヤ付、左利き用材質柄:木製、サヤ:樹脂材質(刃)炭素工具鋼
常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 丸EIGERTOOL(アイガーツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
全長(mm)170材質刃物鋼
サヤ付 木工鋸 本体 刃多楽サヤ付 木工鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
当日出荷
木材・集成材が切れる木工のこ!!鞘は安全ガード付。
用途木材・集成材の切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
サヤ付枝切鋸 石鋸工業サヤ付枝切鋸石鋸工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
本職用 いも槌 藤元本職用 いも槌藤元
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア) nepros(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)nepros(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7全長L(mm)250トラスコ品番754-5703全長(mm)250質量(g)610ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19送り角度(°)4アズワン品番65-2058-64ギヤ歯数90
剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒剪定鋸木サヤ付 195mm岡恒(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
生木剪定用ノコギリ。
刃長(mm)195全長(mm)320質量(kg)0.175
サヤ入切出小刀 ノーブランドサヤ入切出小刀ノーブランド
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。
用途竹細工・彫刻用。材質(刃)炭素工具鋼仕様サヤ付材質サヤ:樹脂材質(柄部)大きさ
ダ円サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)ダ円サヤ管カッタMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235全長(mm)132質量(g)190切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm)適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
サヤ付竹引鋸 石鋸工業サヤ付竹引鋸石鋸工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途竹・木材が切れる竹引のこ刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタMCC(松阪鉄工所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462全長(mm)130質量(g)170切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付SBS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体 刃多楽サヤ付 塩ビ・プラ鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
当日出荷
塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P 土牛目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P土牛
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃石鋸工業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途剪定作業、生木の切断。材質SK-5(炭素工具鋼)
6.3sq.ラチェットハンドル nepros6.3sq.ラチェットハンドルnepros(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)125トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4ギヤ歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
6.3sq ショートラチェットハンドル nepros6.3sq ショートラチェットハンドルnepros
9,298税込10,228
1本
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)80トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
9.5sq.スタッビラチェットハンドル nepros9.5sq.スタッビラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5全長(mm)74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90
6.3sq.ロングラチェットハンドル nepros6.3sq.ロングラチェットハンドルnepros
9,998税込10,998
1本
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)175トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
9.5sq.ショートラチェットハンドル nepros9.5sq.ショートラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90
本職用 唐紙槌 藤元本職用 唐紙槌藤元
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。9寸柄(約270mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。
用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)270質量(g)56頭径(Φmm)12
コンパクトロングラチェットハンドル neprosコンパクトロングラチェットハンドルnepros(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

鉈さや特集
おすすめ人気ランキング
作業工具