カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(4)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(6)
        • ハサミ(3)
        • カッター(7)
        • のこぎり(2)
        • ハンマー(1)
        • 大工道具(1)
絞り込み

作業工具 :「コルク」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • コルクボーラー
  • コルクポーラー
  • コルク抜き

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄腕ハサミDP エンジニア鉄腕ハサミDPエンジニア(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)Matex
10,980税込12,078
1本
当日出荷
トラスコ品番166-2608質量(g)130使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカーパッキンツール コルクスクリュー 単品日本バルカー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
鉄腕ハサミMP エンジニア鉄腕ハサミMPエンジニア(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
KOまいど亀栓人 尾崎亀商店KOまいど亀栓人尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!! 空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!! 40Φ~60Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!! 手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル neprosnepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚寸法(mm)25.5×180×14全長(mm)180質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
パッキンツール セット品 日本バルカーパッキンツール セット品日本バルカー
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業カービングベンチ(木彫作業台)道刃物工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)
トラベラーPD ビクトリノックストラベラーPDビクトリノックス(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
ハントマン BK ビクトリノックスハントマン BKビクトリノックス
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり質量(g)95
はしもとみおの木彫ブローチセット 道刃物工業はしもとみおの木彫ブローチセット道刃物工業
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
【木彫家・はしもとみおさん公認のオリジナル木彫セット第2弾!】大好評の「はしもとみおのはじめての木彫りセット」に続きよりお求めやすい価格で新たなセットを組みました。はしもとさんの書籍「木彫りどうぶつ手習い帖」に掲載のねこのブローチが作れる内容になっております!今回もはしもとさんセレクトの彫刻刀と鋸、それにオリジナルで作成した「ねこのブローチ制作ざっくり解説書」が付属します。もっと詳しく作り方が知りたい!という方のための情報も掲載しております。彫刻刀で何か作ってみたい!という方にオススメのセットです!当セットには書籍は付属いたしません。彫刻刀それぞれに刃先キャップ付き
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容・彫刻刀平刀9、丸刀6、印刀6(mm)・細工鋸片刃 ・コルク板(150×150×t10mm)・ブローチ用板材(60×60×t14mm)2個 (ピンも付属)・ねこのブローチ制作ざっくり解説書付き・紙箱包装紙箱
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)Matex
9,798税込10,778
1本
当日出荷
トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
マルチナイフ E-ValueマルチナイフE-Value(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに10機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ・マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・コルク抜き・キーリングです。
用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き、コルク抜き・爪そうじ(裏面ヤスリ)・キーリング材質(ハンドル)アルミ
14機能搭載 マルチツール デジタルランド14機能搭載 マルチツールデジタルランド
499税込549
1個
6日以内出荷
アウトドア・携帯用・防災時、いざというときに大活躍!14機能搭載マルチツール!コンパクトでスタイリッシュなデザイン。小さいのに多機能で一つあると超便利! ステンレス製で丈夫。【14機能】ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり
用途アウトドア、携帯用、防災用にセット内容本体×1個質量(g)117機能ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×88素材ステンレス
KAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄 マルチクラフトKAKURI 替刃式両刃鋸コルク柄マルチクラフト
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 替刃交換が可能です。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途一般木材用
レンジャーウッド55 ビクトリノックスレンジャーウッド55ビクトリノックス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ロック付きのメインブレードはアウトドアで調理する際におすすめです。 プライヤー、ハサミ、のこぎりも実用的なサイズのレンジャーシリーズはアウトドアのフィールドで頼れる相棒となります。 実用的なサイズののこぎりも装備しており、アウトドアでの頼れる相棒となります。ハンドルの一部にラバーを使ったエボグリップハンドルは使用者の手にフィットし、作業の安全性と効率性を高めます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×31.5×22.5セット内容ラージブレード(ロック付き)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、のこぎり、リーマー(穴あけ)、コルクせん抜き、キーリング
スカッドケブラーシザーズ170MM SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MMSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170刃長(mm)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種全幅(mm)75全厚(mm)12.0
オールラウンドマルチツール サンウェイオールラウンドマルチツールサンウェイ
550税込605
1個
3日以内出荷
コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツールコンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツールナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。材質:ステンレス。サイズ:90×25×15mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)90×25×15
パッキンツール レンチ 単品 日本バルカーパッキンツール レンチ 単品日本バルカー
899税込989
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
マルチナイフ E-ValueマルチナイフE-Value(1件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに15機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・針はずし・ウロコ取り・のこぎり・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ、マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・キーリング・コルク抜き・リーマー・ひも通しです。
用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜き、ナイフ・キーリング・リーマー・爪そうじ・やすり・ひも通し・コルク抜き材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
13機能マルチツールナイフ トップマン[工具・金物]13機能マルチツールナイフトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
13機能がついたマルチツール
仕様カラビナ、ネジ回し(-)、栓抜き、ナイフ、のこぎり、うろこ取り、ハサミ、缶切り、ネジ回し(+)、氷割り、ヤスリ、紐通し、コルク抜き
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大) Matexパッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大)Matex
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
トラスコ品番166-2614質量(g)155使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
KAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄 マルチクラフトKAKURI 替刃式万能鋸サヤ付コルク柄マルチクラフト
2,598税込2,858
1本
当日出荷
滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。 携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。 替刃交換が可能です。
用途一般木材用刃長(mm)210
コルクハンドルドライバー (-) ヴィッテコルクハンドルドライバー (-)ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
ハンドル径(Φmm)32
コルクハンドルドライバー (+) ヴィッテコルクハンドルドライバー (+)ヴィッテ
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)80軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)32先端サイズ(#)1
コルクハンドルドライバー (-) ヴィッテコルクハンドルドライバー (-)ヴィッテ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)6全長(mm)242質量(g)119軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)37刃先幅寸法(mm)6.5
コルクハンドルドライバー (+) ヴィッテコルクハンドルドライバー (+)ヴィッテ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)6全長(mm)217質量(g)114軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)37先端サイズ(#)2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具