カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(4)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • 水道・空調配管用工具(76)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • のこぎり(1)

作業工具 :「パイプ 100a」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
チェーンレンチ トップ工業チェーンレンチトップ工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)ステンレス管用カッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
MNo6チェザー M6C65Aー100A REX(レッキス工業)MNo6チェザー M6C65Aー100AREX(レッキス工業)
39,980税込43,978特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザトラスコ品番809-4485適合機種MNo.6質量(kg)2寸法MNo.6自動21/2ー4
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC HSSREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1組
当日出荷
種別チェーザ
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
パイプバイス MCC(松阪鉄工所)パイプバイスMCC(松阪鉄工所)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
9,698税込10,668
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
吊バンドレンチ トップ工業吊バンドレンチトップ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に
質量(g)210使用範囲10A~100A(パイプ)寸法S3(mm)12
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
倣いチェーザ REX(レッキス工業)倣いチェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1組
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)0.78適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950種別替刃チェーザトラスコ品番122-8340幅(mm)20サイズ倣い式自動 2 1/2~4
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCOねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
パイプマシン用スイッチ REX(レッキス工業)パイプマシン用スイッチREX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
26,700税込29,370
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
スライド吊バンドレンチ トップ工業スライド吊バンドレンチトップ工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50AREX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1組
6日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
ネジゲージ 100A REX(レッキス工業)ネジゲージ 100AREX(レッキス工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ100Aトラスコ品番809-4641質量(kg)3.7
N100Aキャスター REX(レッキス工業)N100AキャスターREX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
マシンの移動が楽にできます。
用途N100A用トラスコ品番809-4564適合機種N100A質量(kg)12.6
手動切上ダイヘッド MD16ー42 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD16ー42REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチMCC(松阪鉄工所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から3日以内出荷
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
36,980税込40,678
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
塩ビ管リーマー エスコ塩ビ管リーマーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
内面、外面面取用。塩ビパイプ用。適合塩ビパイプ径は呼びA寸法です。滑り止めのビニールグリップ付き。
材質ハイグレード鋼
手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具