カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具(9)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(3)

作業工具 :「メクラ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
パイプ断水機 亀倉精機パイプ断水機亀倉精機(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
シャフト 亀倉精機シャフト亀倉精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
ポートパンチャー替刃 亀倉精機ポートパンチャー替刃亀倉精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
適合RF-A2、RF-3、NB-3
HP-3用アダプター 亀倉精機HP-3用アダプター亀倉精機(2件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2103質量(g)150
パワーマンジュニア 亀倉精機パワーマンジュニア亀倉精機(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
三方締クランプ SK(新潟精機)三方締クランプSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60全長(mm)141材質(本体)スチール厚さ(mm)21質量(g)440全幅(mm)163
手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機手動油圧式デスクパンチ亀倉精機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。仕様手動油圧式付属品レンチトラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具