カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(5)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(25)
        • カッター(2)
        • のこぎり(95)
        • バール/タガネ/クサビ(14)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(2)
        • ハンマー(13)
        • 土木建築関連(53)
        • 大工道具(36)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「モッコ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のみ 木工用 モノタロウのみ 木工用モノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
雪キレルンデス (組立式) 浅野木工所雪キレルンデス (組立式)浅野木工所
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1050頭部寸法(mm)200×270
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
本焼ホームタイ鏝 BIGMAN(ビッグマン)本焼ホームタイ鏝BIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Pコン痕の穴埋め作業に
仕様両頭ツバ付寸法(mm)120×45×45、【モッコン】26・30ブラック質量(g)138
木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO木工用バイス 台下型 用シャフトTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
木工用高速バイス TRUSCO木工用高速バイスTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
カチ割りプッシャー(ワンタッチ組立式) 浅野木工所カチ割りプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。質量(g)1320頭部寸法(mm)430×340柄長さ(mm)1340
スリーV (組立式) 浅野木工所スリーV (組立式)浅野木工所
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1040タイプアルミ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A糸のこ 木工・金工兼用WIZ'A(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
鉄製 アスファルトレーキ 浅野木工所鉄製 アスファルトレーキ浅野木工所
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。柄長さ(mm)1500
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M別所二郎作
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式) 浅野木工所クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
手で押して除雪ができます。 除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
十字モッコン 緑長(ミドリカネチョウ)十字モッコン緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
雪キレルンデス (組立式) 浅野木工所雪キレルンデス (組立式)浅野木工所
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
硬く細かいヘッドのギザギザで、屋根からせり出した硬い雪をしっかりカットします。
用途除雪作業に。材質全長(mm)1850質量(g)1230頭部寸法(mm)270×320
木工用クランプ KRE型 ベッセイ木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁ほか
当日出荷から7日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
木柄 ステンレス 唐津鉤 浅野木工所木柄 ステンレス 唐津鉤浅野木工所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス 木
別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型別所二郎作
1,398税込1,538
1枚
9日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11替刃式折込鋸替刃 一般木工用SK11(3件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
スリーV (組立式) 浅野木工所スリーV (組立式)浅野木工所
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷
これ1つで多用途に使えます。雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。補強リブがあり丈夫です。ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途除雪作業に。全長(mm)1860~3230質量(g)1350タイプ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
カリワク木槌 浅野木工所カリワク木槌浅野木工所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。
用途杭打ちに。頭部寸法(mm)34×42×240柄長さ(mm)360
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L別所二郎作
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
カチ割りスコップ 角 浅野木工所カチ割りスコップ 角浅野木工所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
除雪作業に。
種別角型タイプ角#2/アルミ伸縮式柄頭部寸法(mm)255×310
本樫 長桂荷鉤 浅野木工所本樫 長桂荷鉤浅野木工所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一つずつ職人の手づくりで製作された荷鉤です。刺さりやすく抜けやすい、使いやすい角度に仕上げています。魚市場・青果市場・花市場などでの荷役作業をスムーズにします。
用途市場などでの荷役作業に。材質鉄、柄/樫頭部寸法(mm)8×10角×65
KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体 河部精密工業(KSK)KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)10山トラスコ品番361-7491質量(g)140板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
糸鋸刃 細目(木工・金工用) PROXXON(プロクソン)糸鋸刃 細目(木工・金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10本)
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)山数40RoHS指令(10物質対応)対応
除草ショベル 浅野木工所除草ショベル浅野木工所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。全長(mm)1100材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材板厚(mm)1.5刃先形状角形
別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型別所二郎作
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途大中小3種類のアールに対応したタイプです。鉋や紙やすりでは難しいアールを均一に削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)51×51質量(g)8タイプデルタR型対象木材サイズ(mm)【アール】30・20・15素材ハイカーボン刃物鋼
ローンレーキ大 浅野木工所ローンレーキ大浅野木工所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
土ならし・草集めなどに使えるローンレーキ。
用途つちならしや草集めに。質量(g)900頭部寸法(mm)440柄長さ(mm)1200
(全鋼)ケレン棒 浅野木工所(全鋼)ケレン棒浅野木工所
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
材質刃:鋼材、柄:木刃幅(mm)85
別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型別所二郎作
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)200×12質量(g)23タイプロングK型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
糸のこ用替刃 木工用 細目 Y-SK11糸のこ用替刃 木工用 細目Y-SK11(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10本)
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
ミニのこカッターL木工用替刃 SK11ミニのこカッターL木工用替刃SK11(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
木工用のみ M&M木工用のみM&M(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。セット内容9mm/15mm/24mm
替刃式鋸(木工用) TRUSCO替刃式鋸(木工用)TRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃長(mm)240全長(mm)400トラスコ品番445-3891材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂質量(g)105
サヤ付 木工鋸 本体 刃多楽サヤ付 木工鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
当日出荷
木材・集成材が切れる木工のこ!!鞘は安全ガード付。
用途木材・集成材の切断に。質量(g)127板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具