カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(2)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(63)
        • 工具セット(18)
        • ハンマー(2)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(1)
        • 作業工具その他(1)

作業工具 :「半丸」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット 60pcs モノタロウツールセット 60pcsモノタロウ(73件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(60点組)
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE絶縁先曲がりラジオペンチGEDORE
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
ブック型工具セット マルチクラフトブック型工具セットマルチクラフト
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)メカニックプライヤーKNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)メカニックプライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)179ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティングKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200先端形状E×F:3.0×2.5mmハンドルプラスチックコーティング口先長(mm)73先端厚さ(mm)3切断能力(Φmm) 硬線2.2先端幅(mm)2.5ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
ラジオペンチ 140mm KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mmKNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
絶縁ラジオペンチ GEDORE絶縁ラジオペンチGEDORE
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)144ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
RS PRO ハンマー 675g ゴム RS PRORS PRO ハンマー 675g ゴムRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro ゴム製マレット. RS PRO の高品質ゴム製マレットは、非常に汎用性の高い製品です。ゴム製ハンマーは、通常のハンマーの衝撃力を与えることができますが、表面がソフトな利点があります。部品や加工物を傷つけたりマークしたりしない場合、あるいはスパークの危険性が懸念される場合に、この機能は不可欠です。また、ゴム製ヘッドにより跳ね返りの可能性が低減され、精度と安全性が向上しています。 このハンマーは、衝撃を吸収するアッシュ木製ハンドルも備えており、長時間でも快適に使用できます。 ; 539-104 539-104 は黒のゴム製マレット、 550g です ; 381-4824 381-4824 は白いゴム製マレット 675g です ; 247-329 247-329 は黒いゴム製マレット、 450g です 特長と利点 丸形ゴム製ヘッド アッシュウッドハンドル 汎用性があり、多くの用途に適合します 用途 精密な衝撃を与えることができますが、半硬質の表面を持つゴム製マレットは、一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ加工作業に最適です。ハンマーの柔らかい表面は、一般的な硬いハンマーよりも傷や欠けが小さいため、美観に対する影響が懸念される金属パネルでの作業に使用できます。また、丸まりや変形なしで部品をノックするのにも使用できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 675gヘッド材質 = ゴムフェイス材質 = ゴムハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 64.0mm
半丸型木槌 SK11半丸型木槌SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。種類木ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)323材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングリーチ・ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,798税込8,578
1丁
3日以内出荷
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):76.5幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
RS PRO 丸ペンチ 160 mm 丸型ノーズプライヤ RS PRORS PRO 丸ペンチ 160 mm 丸型ノーズプライヤRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。■原文誤り。 ″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。これにより、確実な接続と安定性が向上します。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。
仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = スチールジョー長さ = 50,7mmジョー深さ = 17.8mm
工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1質量(kg)9.5外寸(mm)440×356×225入組点数31点
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
8,198税込9,018
1セット(11点)
当日出荷
オフィスワークにもベストフィットする新感覚のツールキット
セット商品数11セット内容マイクロニッパー125mmミニチュアラジオペンチ125mmピンセット(+)ドライバー#00、#0(-)ドライバー4×75六角ドライバー1.5、2.0、2.5mmヤスリ(半丸)カッターS質量(kg)0.45高さ(mm)30縦(mm)145横(mm)215
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
メリー 半丸ペンチ150mm 室本鉄工メリー 半丸ペンチ150mm室本鉄工
3,398税込3,738
1丁
6日以内出荷
全長(mm)150トラスコ品番853-4946
Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT FACOMFacom ロングノーズプライヤ 432.LMTFACOM
16,760税込18,436
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 35mmFacom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
ロングラジオペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ロングラジオペンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)40゜先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3全長(mm)200質量(g)171ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、研磨切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
ニードルノーズペンチ(倍力) エスコニードルノーズペンチ(倍力)エスコ
6,030税込6,633
1丁
翌日出荷
磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
メカニックプライヤーセット エスコメカニックプライヤーセットエスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
メカニックプライヤーセット エスコメカニックプライヤーセットエスコ
17,000税込18,700
1セット
翌日出荷
セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ) エスコロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)エスコ
6,320税込6,952
1本(1本)
翌日出荷
半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160トラスコ品番446-7523幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)絶縁先曲ラジオペンチ落下防止KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
3日以内出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

半丸 木特集
おすすめ人気ランキング
作業工具