カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(1)
        • スパナ/レンチ(14)
        • ソケット/ソケットレンチ(32)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(2)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • ハンマー(1)
        • 防爆工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「対辺28mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25x28mm メガネレンチ エスコ25x28mm メガネレンチエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
形状オフセット対辺(mm)25×28全長(mm)350エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼質量(g)414タイプ75°寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
片目片口スパナ 28mm BAHCO(バーコ)片目片口スパナ 28mmBAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
二面幅(mm)28全長(mm)370トラスコ品番497-8790質量(g)510
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
クローフットレンチ JTCクローフットレンチJTC(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット エスコ1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセットエスコ
8,250税込9,075
1セット
当日出荷
セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイントアズワン品番64-7888-06
フリクションラチェット GEDOREフリクションラチェットGEDORE
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7
精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック メディアカバーマーケット精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラックメディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
ブラックタイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
メカレンチ MCC(松阪鉄工所)メカレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
インパクト2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクト2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
エビ ソケット 12角 差込角12.7mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ソケット 12角 差込角12.7mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。
差込角(mm)12.7穴角12角
両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット両口めがねレンチ (ストレート) 610Nハゼット(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630 ハゼット両口めがねレンチ(75度ディープオフセット) 630ハゼット
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット
インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)19.0
八角玄能 オーエッチ工業八角玄能オーエッチ工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)1/2インチ角 ソケットHIT(ヒット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
3/4” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)3/4” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
3/4”sqx28mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx28mmインパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
対辺(mm)28差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(mm)44
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ) GEDOREソケット ユニットドライブ(6角タイプ)GEDORE
909税込1,000
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx28mm ディープインパクトソケットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
3/4”sqx28mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx28mmディープインパクトソケットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
対辺(mm)28差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコスパナヘッド(Φ12mm接続用)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2ドライブ ソケット 12角 WILLIAMS1/2ドライブ ソケット 12角WILLIAMS
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ28mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)28適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-28全長(mm)50質量(g)383外径(Φmm)43.8寸法D1(mm)43.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
1/2"DRx28mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx28mm インパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)45対辺(mm)28外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"
電ドルソケット(ビット交換式/ロング) エスコ電ドルソケット(ビット交換式/ロング)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
31K12用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K12用 ラチェットリング(12角)GEDORE
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
3/4"DRx28mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx28mm インパクトソケットエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
全長(mm)55対辺(mm)28外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具