カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • リベッター/ナッター/タッカー(3)
        • ハンマー(28)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(13)

作業工具 :「格子」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • 窓格子

商品豆知識

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
軽量強力型ハンドナッター TRUSCO軽量強力型ハンドナッターTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付きKH(基陽)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 一回り小振りなサイズの左右ホルダー付き腰袋2段タイプです。
材質ナイロンブラックトラスコ品番770-7924形状3段幅(mm)230高さ(mm)225奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
龍牙シリーズ 工具ホルダー KH(基陽)龍牙シリーズ 工具ホルダーKH(基陽)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの工具ホルダーです。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
リベッター&ナッター SK11リベッター&ナッターSK11(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8ナット径M4×0.7・M5×0.8
龍牙シリーズ 腰袋 角型 KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 角型KH(基陽)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 1段目に内ポケット付きです。
材質アリン1680デニールナイロンブラックタイプおしゃれな格子柄機能防水加工、超軽量、底面革補強適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般
龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 小KH(基陽)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 コンパクトサイズの腰袋ポケット2段タイプです。 外側左右にポケット付きです。
ブラックトラスコ品番770-7886幅(mm)175高さ(mm)205質量(g)150奥行(mm)85適合ベルト幅(mm)50
OUTDOOR CASES TYPE2000 B&WOUTDOOR CASES TYPE2000B&W
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
OUTDOOR CASES TYPE5000 B&WOUTDOOR CASES TYPE5000B&W
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE500 B&WOUTDOOR CASES TYPE500B&W
3,798税込4,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
龍牙シリーズ 腰袋 ポケット付き KH(基陽)龍牙シリーズ 腰袋 ポケット付きKH(基陽)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。 ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。 独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 使いやすい標準サイズの左右ポケット付き腰袋2段タイプです。 マチがゆったりした腰袋で収納力があります。
ブラック適合ベルト幅(mm)50
OUTDOOR CASES TYPE6000 B&WOUTDOOR CASES TYPE6000B&W
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)440タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×19~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
OUTDOOR CASES TYPE6700 B&WOUTDOOR CASES TYPE6700B&W
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
OUTDOOR CASES TYPE4000 B&WOUTDOOR CASES TYPE4000B&W
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384
マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付マルキン印
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)450タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×20~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 黒 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:黒(カチオン塗装)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
8,098税込8,908
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銀 止付マルキン印
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:銀(ステンレス・ミラー仕上)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)600全長(mm)610質量(g)720タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 銅 止付マルキン印
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)640タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー 金 止付マルキン印
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)450全長(mm)460質量(g)610タイプ頭:金(ゴールドメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25頭径(Φmm)29頭部長(mm)145
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。ラセンハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)440タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、ラセン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×21~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
23,980税込26,378
1本
18日以内出荷
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)格子状溝付RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型) PICARDルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)PICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312質量(g)800材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ PICARDルーファーハンマー 複合グリップPICARD
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ PICARDルーファーハンマー 革製グリップPICARD
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317質量(g)950材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー PICARDリップハンマーPICARD
39,980税込43,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347質量(g)1000材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315質量(g)860材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
7,998税込8,798
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)780材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant PICARDルーファーハンマー BlackGiantPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー PICARDフレーミングハンマーPICARD
43,980税込48,378
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435質量(g)1116材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー BlackGiant PICARD石工ハンマー BlackGiantPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具