カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(6)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(12)
        • 電設工事関連(2)
        • 水道・空調配管用工具(5)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • ハサミ(59)
        • カッター(2)
        • のこぎり(41)
        • バール/タガネ/クサビ(3)
        • リベッター/ナッター/タッカー(6)
        • 大工道具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「薄板」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力万能はさみ コンパクト モノタロウ強力万能はさみ コンパクトモノタロウ(109件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
強力万能はさみ モノタロウ強力万能はさみモノタロウ(79件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネジザウルスRX エンジニアネジザウルスRXエンジニア(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ全長(mm)204切断能力(Φmm) 鉄線3.2トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼質量(g)300刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ強力万能はさみ ロングタイプモノタロウ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4
強力万能はさみ スリム モノタロウ強力万能はさみ スリムモノタロウ(27件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断全長(mm)178材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mmモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼 ALLEXスーパーハードはさみ 直刃 SK鋼ALLEX
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに全長(mm)245刃長(mm)55トラスコ品番361-6207質量(g)175硬度HRC60
ミニミニ2プラ用 Silky(ユーエム工業)ミニミニ2プラ用Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
コンパクトで安心な鋸をお探しの方にぴったりの鋸が「ミニミニ2」です。 刃は三種類、木工用・プラスチック用・金属用をご用意しています。 木工用は薄板やベニア板を切る時に、プラスチック用はホビーなどでプラスチック素材の物を切る時に、金属用はアルミなどの柔らかい金属を切る時に活用します。 刃がとても細かく、外観が可愛らしいので「鋸=刃が危ない」というイメージがガラっと変わる製品になっています。 ホビーや日曜大工、もちろんプロの方が細かい作業をされる時などに使う事も出来ます。 3タイプとも柄とネジは互換性があるので、替刃を買っていただければ取り替える事が可能です。
用途建築大工でご使用になれます。その他にホビーや日曜大工にも適しています。 プラスチック・エンビに適しています。刃渡り(mm)150切り幅(mm)0.82目数24枚目/30mm
電動糸鋸刃 SK11電動糸鋸刃SK11(18件のレビュー)
579税込637
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)150
ネジザウルスSE エンジニアネジザウルスSEエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)175材質高炭素鋼質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11関連資料(8.37MB)
万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO万能ハサミ(ストレートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)67トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼質量(g)178刃厚(mm)7.9刃先直刃
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO万能ハサミ(角度付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9刃先曲刃
プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 角利(角利産業)プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260角利(角利産業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
ペンチ(コーティンググリップ) KTCペンチ(コーティンググリップ)KTC(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
シャーシリーマ SK(新潟精機)シャーシリーマSK(新潟精機)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
ネジザウルスDF エンジニアネジザウルスDFエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ寸法(mm)160全長(mm)160仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼質量(g)125穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)バリットばさみタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
プラスチックカッター NTカッタープラスチックカッターNTカッター(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに学校工作や模型作りにトラスコ品番439-0725材質(本体)ABS樹脂質量(g)35寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16色(本体)アズワン品番64-8251-05適合替刃BM-1P,BM-2P
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
万能ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO万能ハサミ(コンパクトタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)138.5刃長(mm)54トラスコ品番402-6764材質刃部:ステンレス鋼質量(g)86切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7刃厚(mm)6.5切断能力(mm)アルミ板約1.0切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5切断能力(mm)銅板約0.3
軽量強力型ハンドナッター TRUSCO軽量強力型ハンドナッターTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)替刃ISK-MP920FIKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
万能ハサミ TRUSCO万能ハサミTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145刃長(mm)44トラスコ品番798-4880材質(刃部)高炭素刃物鋼質量(g)124刃厚(mm)2.4刃先直刃
ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突目150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
糸のこ EB-SK11糸のこEB-SK11(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)材質(刃)ローカーボンスチール
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
本職板金鋏 SLD柳刃 盛光本職板金鋏 SLD柳刃盛光(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
チゼルスリム SK11チゼルスリムSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
ネジザウルスJS エンジニアネジザウルスJSエンジニア
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最強のフィールドギアギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)160材質高炭素鋼質量(g)125刃部硬度HRC60±2切断能力(Φmm)1.2先端くわえ部(mm)Φ3~9.5関連資料(8.37MB)
クロスローレットメカニックプライヤー(黒金) フジ矢クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)フジ矢
6,298税込6,928
1本
当日出荷
掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
長さ(mm)200
本職板金鋏 SLD直刃 盛光本職板金鋏 SLD直刃盛光(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具