カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハサミ(4)
        • 大工道具(11)
        • 作業工具その他(2)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(1)

作業工具 :「裁縫」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能千枚通し 18-8ステン KAKURI万能千枚通し 18-8ステンKAKURI
669税込736
1本
当日出荷
錆に強い18-8ステンレス製です。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9232材質針:ステンレス、柄:板屋楓全長(mm)178
ステンレス千枚通し TRUSCOステンレス千枚通しTRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
くじり 角利(角利産業)くじり角利(角利産業)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。材質(柄部)板屋楓材質(針)ステンレス(SUS304)
ステンレスクジリ TRUSCOステンレスクジリTRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
用途裁縫・工作などに材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
KAKURI 収納式千枚通し 穴無 マルチクラフトKAKURI 収納式千枚通し 穴無マルチクラフト
479税込527
1本
当日出荷
針部分が柄に収納できます。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9235材質ハンドル:アクリル、ネジ山部:ポリアセタール、針:炭素鋼全長(mm)143
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴美鈴 ミニピンキング(細目)美鈴(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
全長(mm)約177刃長(mm)約63材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂質量(g)約120
KAKURI 貫通千枚通し マルチクラフトKAKURI 貫通千枚通しマルチクラフト
619税込681
1本
当日出荷
たたいて使用できる千枚通しです。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9237材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓全長(mm)172
貫通千枚通し TRUSCO貫通千枚通しTRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷
貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)180トラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木質量(g)31針長(mm)81
木柄千枚通し TRUSCO木柄千枚通しTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
クラフト握りはさみ SK11クラフト握りはさみSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼
木柄千枚通し 穴無 角利(角利産業)木柄千枚通し 穴無角利(角利産業)
599税込659
1本
欠品中
簡単、手軽に書類やメモのとじ穴開けに便利です。
用途裁縫・工作・調理用に使えます。全長(mm)175トラスコ品番365-1665質量(g)20材質(柄部)板屋楓材質(針)鋼・ニッケル
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア
1,790税込1,969
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
収納式千枚通し TRUSCO収納式千枚通しTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
針部分が柄に収納でき、安全です。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)150トラスコ品番764-7034材質針:鋼・ニッケル、柄:樹脂質量(g)24針長(mm)60
電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工キャンバスハイポーチ(ケースインセット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
耐久性にすぐれた腰袋と、樹脂ケースのセット 腰袋は耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化裁縫仕上げ 耐久性に優れた樹脂ケース「ケースイン」が付属 使いやすいスタンダードタイプ テープフッカー付 鋭利な工具を入れてもOK 作業に合わせて中身ごと入れ替え簡単
セット内容電工キャンバスハイポーチ ND-860 ×1・ケースイン ND-CS4 ×1材質電工キャンバスハイポーチ:ポリエステル、ケースイン:ポリエチレン質量(g)(組み合わせ時)600本体寸法(mm)(組み合わせ時)185×120×250関連資料(1.36MB)
万能千枚通し18-8ステン 角利(角利産業)万能千枚通し18-8ステン角利(角利産業)
409税込450
1本
10日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。裁縫・工作・調理などに使えます。錆に強い188ステンレス製です。
仕様●サイズ:全長119mm、先端部長さ38mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-84
布切はさみ プロ用青紙スーパー Clover(クロバー)布切はさみ プロ用青紙スーパーClover(クロバー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上タイプ布切り用刃厚(mm)3.6
江戸菊 学童用 美鈴江戸菊 学童用美鈴
1,198税込1,318
1丁
翌々日出荷
小さいサイズで裁縫箱にも入り、お子様の学校教材用としても最適です。鮮やかな黄色のハンドルで目立って安全です。
全長(mm)約185刃長(mm)約78材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂質量(g)約60

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具