カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(3)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(21)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(4)
        • のこぎり(28)
        • ハンマー(15)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「角材」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能作業台 KENOH万能作業台KENOH(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!収納時にスペースを取らない折りたたみ式!スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソーレザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
利蔵 替刃式鉋 替刃 角利(角利産業)利蔵 替刃式鉋 替刃角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3枚)
当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
グリッププライヤ TRUSCOグリッププライヤTRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツールグリッププライヤ ロングノーズタイプスーパーツール(4件のレビュー)
969税込1,066
1丁
当日出荷
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M別所二郎作
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
利蔵 替刃式鉋 角利(角利産業)利蔵 替刃式鉋角利(角利産業)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツールグリッププライヤ ワイドマウスタイプスーパーツール
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
ロングノーズプライヤー TRUSCOロングノーズプライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
ミニ鉋 角利(角利産業)ミニ鉋角利(角利産業)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)42材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
コーナークランプ SK11コーナークランプSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から翌日出荷
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
ロングノーズグリッププライヤ TRUSCOロングノーズグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼
クイックコーナークランプ SK11クイックコーナークランプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
P型グリッププライヤー TRUSCOP型グリッププライヤーTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ(皿付き) 280mmTRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271材質特殊鋼質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263材質特殊鋼質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
穴引鋸 角利(角利産業)穴引鋸角利(角利産業)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
丸材・角材の横方向の切断、木取りなどの大まかな木工作業に。刃渡りが長いので太い材料が切りやすいです。主に荒切り用に。錆びにくい特殊表面処理済み。
刃長(mm)360全長(mm)790刃厚(mm)1.35材質(柄部)サワクルミ材質(刃)炭素鋼SK-5
KAKURI 二枚刃鉋 60mm 角利(角利産業)KAKURI 二枚刃鉋 60mm角利(角利産業)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)60トラスコ品番363-4043全長(mm)260質量(g)950材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用レザーソー
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など刃長(mm)300トラスコ品番769-1769材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂全長(mm)470質量(g)160刃ピッチ(mm)3.0
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mmTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70全長(mm)280トラスコ品番374-7255材質特殊鋼質量(kg)1横幅(mm)65最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
ステンレス折込鋸 GISUKE(タカギ)ステンレス折込鋸GISUKE(タカギ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。
用途木工工作用。角材・板材などの切断に。板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス刃物鋼
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)SK11
999税込1,099
1本
当日出荷
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様両刃:8寸目・9寸目
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
SELECT200 仮枠替刃 レザーソーSELECT200 仮枠替刃レザーソー
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
用途コンパネ・角材・丸太・一般木材刃長(mm)200ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)トラスコ品番769-2137質量(g)35板厚(mm)0.7
鉋 GISUKE(タカギ)GISUKE(タカギ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
用途板や角材の平面削りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
KAKURI 二枚刃鉋 50mm 角利(角利産業)KAKURI 二枚刃鉋 50mm角利(角利産業)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)50トラスコ品番363-4035全長(mm)240質量(g)740材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)ミラー:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。SY式ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 14x26mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)355質量(g)440タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~29×19~23頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247材質特殊鋼質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
鉋 六兵衛六兵衛
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
板や角材などを正確な表面に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。
用途鉋掛け作業に。材質(鉋台)樫
543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ543mm/240mm 折込鋸 替刃式エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材アズワン品番65-3886-14
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃 エスコ557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材アズワン品番65-3886-26
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具