カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 土木建築関連(5)
絞り込み

作業工具 :「雁爪」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
九州型雁爪 1050柄共 金象印九州型雁爪 1050柄共金象印
4,198税込4,618
1個
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
手打ち六ツ子 千吉金賞手打ち六ツ子千吉金賞
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
用途整地・集草作業用幅(mm)200材質頭部:刃物鋼柄部:木高さ(mm)1510質量(g)1040奥行(mm)120
235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄) エスコ235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
金象印 H・S 平レーキ 浅香工業金象印 H・S 平レーキ浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580先幅(mm)360質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90頭部板厚(mm)4.5
金象印 六本爪レーキ 浅香工業金象印 六本爪レーキ浅香工業
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。全長(mm)1210先幅(mm)200質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数6本頭部高さ(mm)100

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

雁爪特集
おすすめ人気ランキング
作業工具