カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハサミ(1)
        • 大工道具(1)
        • その他作業工具(6)
        • 作業工具その他(1)

作業工具 :「0.2mm 針」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工針(セール針) 千吉細工針(セール針)千吉(3件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。全長(mm)約75針穴(mm)約0.85×5.0軸径(Φmm)2.1質量(g)10材質(針)炭素工具鋼
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM KNIPEX(クニペックス)9221-01ESD 汎用ピンセット 125MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.25チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-29
9291-02 逆作用ピンセット(INOX) 120MM KNIPEX(クニペックス)9291-02 逆作用ピンセット(INOX) 120MMKNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11材質高級ステンレス形状チップ幅(mm)0.12×0.20チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-56
ケガキ針2.0mm ダエン ミネシマケガキ針2.0mm ダエンミネシマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM KNIPEX(クニペックス)9221-03ESD 汎用ピンセット 140MMKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.30チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-33
9221-07 汎用ピンセット 110MM KNIPEX(クニペックス)9221-07 汎用ピンセット 110MMKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×10材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.25チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-37
9221-08 汎用ピンセット 140MM KNIPEX(クニペックス)9221-08 汎用ピンセット 140MMKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.30チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-38
9221-05 ミニ精密ピンセット 70MM KNIPEX(クニペックス)9221-05 ミニ精密ピンセット 70MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×7×7.5材質高級ステンレス形状チップ幅(mm)0.10×0.20チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具