カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(1,843)
- スパナ/レンチ(1,636)
- ソケット/ソケットレンチ(4,677)
- トルクレンチ/トルクドライバー(436)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1,005)
- 電設工事関連(909)
- 水道・空調配管用工具(307)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(77)
- プーラー(引き抜き専用工具)(117)
- 工具セット(320)
- ハサミ(83)
- カッター(165)
- のこぎり(63)
- バール/タガネ/クサビ(48)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(32)
- ポンチ/刻印/ハトメ(326)
- リベッター/ナッター/タッカー(32)
- ハンマー(92)
- 土木建築関連(75)
- 大工道具(152)
- 防爆工具(83)
- その他作業工具(159)
- 作業工具その他(202)
- 工具箱/腰袋/工具差し(86)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(141)
- エスコ(3,347)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(593)
- KNIPEX(クニペックス)(384)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(375)
- STAHLWILLE(スタビレー)(359)
- NAC(長堀工業)(305)
- Wera(289)
- KTC(282)
- RS PRO(257)
- TRUSCO(238)
- ミトロイ(水戸工機)(220)
- SK11(179)
- Pro-Auto(172)
- トップ工業(159)
- SIGNET(シグネット)(151)
- ENGINEER(エンジニア)(140)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(134)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(131)
- BAHCO(バーコ)(130)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
作業工具 :「2mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

メッキ・スタビー2mm(首下ショート)
BONDHUS¥669税込¥7361本当日出荷トラスコ品番810-7925形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
ドライバー 2mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷トラスコ品番810-8495軸径(Φmm)2全長(mm)125質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
アーム スエジャー2mmスリーブ付
与板利器工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。用途圧着・切断作業。材質鉄適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
ロングボールドライバー2mm
BONDHUS¥819税込¥9011本当日出荷トラスコ品番823-0677形状ドライバー型質量(g)10対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
2.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷エスコ品番EA573KD-2形状L型対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
2.0mm ボールポイントドライバー
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。エスコ品番EA573SE-2全長(mm)171種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)171商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
逆数字刻印セット2mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)2
六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
USAG TハンドルHEXレンチ2mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
両面ハトメパンチ
SK11(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印
浦谷商事(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ寸法(mm)2呼称2.0![2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498695-180823-02.jpg)
2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付エスコ品番EA573W-2形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)16先端形状ボールポイント付サイズ(mm)2サイズ規格ミリ
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本当日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
2.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)2全長(mm)125先端形状六角サイズ規格ミリ
Amacho 逆字刻印 英字セット 2.0mm
尼崎彫刻工業¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番509-9111セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
Amacho ローストレス刻印 数字セット 2.0mm
尼崎彫刻工業¥24,980税込¥27,4781個欠品中トラスコ品番509-9404セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.6文字種別数字
...















![2.0mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526835-260417-02.jpg)




![1.5X2.0mm[Hex]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154976-180823-02.jpg)

![2.0mm 50mm[Hex-Plus]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523703-180823-02.jpg)
![2mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561372-180824-02.jpg)
![2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498695-180823-02.jpg)










![0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978748-170829-02.jpg)




![0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090005-180226-02.jpg)