カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(43)
        • スパナ/レンチ(40)
        • ソケット/ソケットレンチ(36)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(6)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
        • 電設工事関連(11)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(2)
        • 工具セット(4)
        • 大工道具(1)
        • その他作業工具(1)
        • 作業工具その他(3)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(7)

作業工具 :「Panasonic 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが大きく持ちやすい。
用途マイクロフィニッシュ全タイプ対応。サイズ(mm)Φ6.0×120
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)両頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)
579税込637
1セット(2本組)
当日出荷
先端形状(+)先端サイズ#2両頭機能両頭
カラビナ対応フック Panasonic(パナソニック)カラビナ対応フックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
ペンドラフック PF-4FBK 土牛ペンドラフック PF-4FBK土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)全長(mm)約310質量(g)約165
ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
ペン型充電ドライバー差 侍BLACKペン型充電ドライバー差侍BLACK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット ボディを折ったまま差せる親切設計
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)270×125×70RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。
用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
パナソニック充電式ドライバー専用ビット+1全長120先端径5ΦMAG入り 近江精機パナソニック充電式ドライバー専用ビット+1全長120先端径5ΦMAG入り近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)120トラスコ品番807-2102材質特殊工具鋼質量(g)77種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
エアコン用ダクトカッター トップ工業エアコン用ダクトカッタートップ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断切り口スッキリ 効率UP返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
6.35六角シャンク +0 全長75L 先端径3Φx30L 近江精機6.35六角シャンク +0 全長75L 先端径3Φx30L近江精機
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1987材質特殊工具鋼質量(g)12種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)エアコンダクトカッタVICTOR(花園工具)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)マイナスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L 近江精機6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長65L近江精機
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)65材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
松下充電式ドライバー専用ビット +1 全長75L 先端径Φ4 MAG入り 近江精機松下充電式ドライバー専用ビット +1 全長75L 先端径Φ4 MAG入り近江精機
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-2104材質特殊工具鋼質量(g)10種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L 近江精機6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L近江精機
1,788税込1,967
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)70トラスコ品番807-1992材質特殊工具鋼質量(g)15種類段付先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)先端厚さ(mm)0.8差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
6.35六角シャンク +2 全長75L 先端径4Φx30L 近江精機6.35六角シャンク +2 全長75L 先端径4Φx30L近江精機
1,398税込1,538
1セット(10個)
5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1990材質特殊工具鋼質量(g)13種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
充電式ドライバー専用ビット +1 全長200 先端径5Φ MAG入り 近江精機充電式ドライバー専用ビット +1 全長200 先端径5Φ MAG入り近江精機
6,598税込7,258
1セット(10個)
5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)200トラスコ品番807-2103材質特殊工具鋼質量(g)32種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーパナソニック刃先マグネットあり両頭機能片頭
ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパー用替刃Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1枚
5日以内出荷
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応剥き長さが12~50mmで調節可能CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
6.35六角シャンク +1 全長82L 先端径5Φx35L 近江精機6.35六角シャンク +1 全長82L 先端径5Φx35L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)82トラスコ品番807-1989材質特殊工具鋼質量(g)16種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
6.35六角シャンク +2 全長82L 先端径5Φx35L 近江精機6.35六角シャンク +2 全長82L 先端径5Φx35L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)82トラスコ品番807-1991材質特殊工具鋼質量(g)16種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20 全長65先端径5Φ 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20 全長65先端径5Φ近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)65トラスコ品番807-1994材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズT20先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
連結カップラー Panasonic(パナソニック)連結カップラーPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
EZ3591用 連結カップラー
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T6 全長65先端径2.5Φ 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T6 全長65先端径2.5Φ近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)65トラスコ品番807-1998材質特殊工具鋼質量(g)14先端サイズT6先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
6.35六角シャンク +1 全長75L 先端径4Φx30L 近江精機6.35六角シャンク +1 全長75L 先端径4Φx30L近江精機
1,398税込1,538
1セット(10個)
5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1988材質特殊工具鋼質量(g)13種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
刃押え板 Panasonic(パナソニック)刃押え板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキングPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
6.35六角シャンク溝L=15.9Wビット +3 全長45L 近江精機6.35六角シャンク溝L=15.9Wビット +3 全長45L近江精機
1,198税込1,318
1セット(10個)
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)45トラスコ品番807-2109材質特殊工具鋼質量(g)9先端サイズNo.3先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)充電圧着器(接続端子/スリーブ用)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)ケーブルラックカッターPanasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでケーブルラックの切断を可能に。
付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
ケーブルラック100mm用刃 Panasonic(パナソニック)ケーブルラック100mm用刃Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1枚
翌々日出荷
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +1 全長110L 近江精機6.35六角シャンク溝L=17Wビット +1 全長110L近江精機
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)110トラスコ品番807-2000材質特殊工具鋼質量(g)26先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L 近江精機6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長110L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)110材質特殊工具鋼質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具