カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(4)
        • スパナ/レンチ(2)
        • ソケット/ソケットレンチ(14)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(4)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(11)
        • カッター(1)
        • 大工道具(10)

作業工具 :「v溝」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプターMUST TOOL
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
スパイラルブリッジリーマ(交換用) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ(交換用)MUST TOOL
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
16,980税込18,678
1個
当日出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
ハイス彫刻刀 三角 (60度) 道刃物工業ハイス彫刻刀 三角 (60度)道刃物工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
ミニチュアバイス SK(新潟精機)ミニチュアバイスSK(新潟精機)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.Aグリッププライヤー(溝付先端仕様)GRIP-ON TOOLS S.A
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。42V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)183差込角(mm)19刃長(mm)101刃径(Φmm)22メーカー商品コード19982
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。43V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)187差込角(mm)19刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19983
バキュームバイス H&HバキュームバイスH&H
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40
ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。49V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19999
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)171差込角(mm)19刃長(mm)91刃径(Φmm)20メーカー商品コード19980
ハイス彫刻刀 三角 (90度) 道刃物工業ハイス彫刻刀 三角 (90度)道刃物工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
ゴムハン彫刻刀 道刃物工業ゴムハン彫刻刀道刃物工業
409税込450
1本
当日出荷
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。底出し形状なので刃先がよく見える。V溝が鋭角なので細い線が彫れる。
用途消しゴムはんこ付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂全長(mm)150サイズ(mm)三角:4.5
ボードカンナWVミニ 六兵衛ボードカンナWVミニ六兵衛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)145質量(g)130
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)ラチェットバークランプ V溝加工角利(角利産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
細工刀 伝匠細工刀伝匠
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃先がV字になっているので鋭い溝を彫ることができます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。全長(mm)160質量(g)27材質(柄部)ブナ材刃のサイズ(mm)6材質(刃)安来鋼青紙二号刃型三角
エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
エレクトロ絶縁ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ絶縁ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。VDE検査済です。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
トラスコ品番829-0402材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金軸径(Φmm)10全長(mm)320軸長(mm)200刃先PZ4
ロータリーカッター エスコロータリーカッターエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。47V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)101刃径(Φmm)22メーカー商品コード19997
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。46V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19996
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。45V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)91刃径(Φmm)20メーカー商品コード19995
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用) MUST TOOLブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)MUST TOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。48V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19998
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ) MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)MUST TOOL
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。41V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)176差込角(mm)19刃長(mm)96刃径(Φmm)21メーカー商品コード19981
壊ねじプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)壊ねじプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ丸棒パイプボルトナットなどを簡単にくわえることができます。
トラスコ品番217-9150材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)181質量(g)140アズワン品番65-1977-99
コーナーカットV溝 BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)101タイプV溝適合サイズ(mm)面取り:最大約4適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
C型グリッププライヤー SHTC型グリッププライヤーSHT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
90+ツイストギアレンチ trad90+ツイストギアレンチtrad
899税込989
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
90+首振りツイストギアレンチ trad90+首振りツイストギアレンチtrad(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50ギガ・セレクション
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60ギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

v溝特集
おすすめ人気ランキング
作業工具