カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(18)
        • 電設工事関連(2)

作業工具 :「vvf 1.25」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
偏心電工ペンチ MASTERTOOL偏心電工ペンチMASTERTOOL
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
5,298税込5,828
1本
当日出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチVICTOR(花園工具)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼
圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着機能付ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2)パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
電工パワーペンチ スリーピークス電工パワーペンチスリーピークス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!ピアノ線、硬鋼線も切断可能!軽量コンパクト!簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
強力圧着ニッパ225mm メリー強力圧着ニッパ225mmメリー
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)1.25~3.5sqまで圧着できます。
用途電工関連。VVF線の切断に。トラスコ品番853-5106材質特殊工具鋼全長(mm)230切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4RoHS指令(10物質対応)対応
電工ハイパワーマルチペンチ SK11電工ハイパワーマルチペンチSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃MASTERTOOL
5,498税込6,048
1本
11日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・強力タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO寸切リ修正ペンチイチネンTASCO
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
空調工事、電気工事作業などに!掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
偏芯VA線ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)偏芯VA線ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具