絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(690)
  • MAZDA(マツダ)(216,820)
  • トヨタ(140,280)
  • ミツビシ(138,174)
  • ニッサン(87,897)
  • ホンダ(45,467)
  • 三菱ふそう(39,655)
  • スバル(36,355)
  • スズキ(21,196)
  • ダイハツ(16,088)
  • NAKANO(6,713)
  • JTC(1,975)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,050)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(836)
  • エスアンドエスサイクル(704)
  • カーメイト(600)
  • ボンフォーム(525)
  • SPI(495)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,014)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(361)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(53)
サービス分類
  • その他サービス(4)
  • オーダー・加工(1)
  • リサイクル・リビルト(456)
  • 名入れ(5)
  • 組立・設置・取付(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
プロの現場向け3M人気商品特集モノタロウブランド特設サイト

自動車用品の人気ランキング

自動車用品の人気ブランド

MAZDA(マツダ) トヨタ ミツビシ ニッサン ホンダ 三菱ふそう スバル スズキ ダイハツ NAKANO
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(9147件のレビュー)
309税込340
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8651件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
オイル処理ボックス モノタロウオイル処理ボックスモノタロウ(3435件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2802件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(62件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(444件のレビュー)
279税込307
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1319件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1409件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ(323件のレビュー)
299税込329
1巻(60カット)ほか
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウバッテリー補充液 コック付 20Lモノタロウ(286件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20L)
翌々日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コック容量(L)20適合規格A1相当pH値6.0販売区分業務用
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(105件のレビュー)
389税込428
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3861件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(311件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(1446件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(177件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(877件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(935件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
販売区分業務用
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(503件のレビュー)
439税込483
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(114件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(14件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(188件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(470件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1634件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウつや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプモノタロウ(651件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し種別エアゾール成分シリコーンオイル、ブタン、プロパンタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(278件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ モノタロウスナップインタイヤバルブモノタロウ(432件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(395件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ(125件のレビュー)
349税込384
1本(2L)
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(358件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ショップタオル オリジナル SCOTTショップタオル オリジナルSCOTT(25件のレビュー)
499税込549
1巻(55カット)ほか
当日出荷
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5ブルー危険物の類別非危険物
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(184件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20L)ほか
5日以内出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(228件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(191件のレビュー)
759税込835
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
オイル交換ステッカー モノタロウオイル交換ステッカーモノタロウ(474件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウフロアシート ポリエチレン製 フロント用モノタロウ(109件のレビュー)
799税込879
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプモノタロウ(553件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物販売区分業務用
自動車用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら