絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: ボルト

6,054件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチ(アンブラコ 大阪魂

    レンチ(アンブラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • HS(UNC(ヒラサキ 大阪魂

    HS(UNC(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ステンHS(ボウサキ 大阪魂

    ステンHS(ボウサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
  • HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.0P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1
  • 3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂

    3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUSテイトウショルダーBT 大阪魂

    SUSテイトウショルダーBT

    大阪魂
    1,374税込1,511
    1個
    翌々日出荷
  • クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂

    クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • 3カ-B HS(ナガイ(クボミ 大阪魂

    3カ-B HS(ナガイ(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(68個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
  • クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂

    クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(43個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂

    ステンHS(HOEI(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
  • BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂

    BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂

    HS(ナガイ(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(112個)ほか
    翌々日出荷
  • HS(アンスコ(AWP 大阪魂

    HS(アンスコ(AWP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂

    HS(TKS(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)265寸法A(mm)105寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)90寸法C(mm)80寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS

    12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)

    YFS
    2,750税込3,025
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
    用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    1,467税込1,614
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    1,000税込1,100
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ

    YFS
    612税込673
    1パック(40本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業

    10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)

    池田金属工業
    12,200税込13,420
    1箱(200本)ほか
    17日以内出荷
    接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
    種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
  • ジョイントA+ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ジョイントA+

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,698税込1,868
    1箱(2本×5袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール表面処理ブロンズ
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ
    350税込385
    1袋(4本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ0.5頭部対辺(mm)5.5ボルト寸法M3×50
  • [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ

    [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2本)ほか
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質
  • AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和

    AAP膨張アンカー ブッシュ付属

    豊和
    16,980税込18,678
    1箱(20セット)
    3日以内出荷
    穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
    用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    334税込367
    1パック(20本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1袋(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1缶(90本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    599税込659
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
  • 蝶ボルト ユニクロ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
  • 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1缶(60本)ほか
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP製寸切 由良産商

    FRP製寸切

    由良産商
    4,123税込4,535
    1本ほか
    4日以内出荷
    比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
    用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1本ほか
    翌日出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
  • 寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ

    寸切ボルト(鉄・ユニクロ)

    コノエ
    2,398税込2,638
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
    用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
ボルト