カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(35)
- ステンレスすべて(1,163)
- SUS304(770)
- SUS310S(42)
- SUS316(20)
- SUS316L(72)
- SUSXM7(69)
- チタン(93)
- 樹脂すべて(176)
- PEEK(35)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- レニー(RENY)(24)
- 鉄すべて(2,591)
- S45C(103)
- SCM435(433)
- SCM440(20)
- SS400(19)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(139)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(33)

皿(24)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(134)
- 0.5(658)
- 0.7(36山)(880)
- 0.8(1,020)
- 1(1,431)
- 1.05(24山)(82)
- 1.25(1,687)
- 1.27(20山)(139)
- 1.41(18山)(130)
- 1.5(1,516)
- 1.58(16山)(211)
- 1.75(989)
- 2(674)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(456)
- 2.54(10山)(58)
- 3(254)
- 3.5(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- その他(41)
- カラー(19)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(151)
- パーカー(18)
- ユニクロ(308)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(39)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(156)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,567)
- エスコ(1,176)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- イマオコーポレーション(134)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- コノエ(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
43ページ目: ボルト
商品豆知識

コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
KYOJINボルト
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか4日以内出荷M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%色黒高さH(mm)10ねじ径MM12胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付きボルト チタン
コノエ¥969~税込¥1,066~1本4日以内出荷頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状皿穴の形状六角穴種別全ねじ
六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥8,998~税込¥9,898~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト
ケミカルスクリュー¥5,498~税込¥6,048~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付低頭材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格![M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798485-260421-02.jpg)
M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×45![M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798449-260421-02.jpg)
M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,060税込¥1,1661本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×25![M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798379-260420-02.jpg)
M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥640税込¥7041本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×16![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)
M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥880税込¥9681袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×25![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)
M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351袋(2本)翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×16
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(2本)翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM5×16
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,120税込¥1,2321袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×20
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥680税込¥7481袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×30
M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM4×10
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥570税込¥6271袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×20
M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×16
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥530税込¥5831セット(4本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数4個ねじサイズM3×12






































![M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798485-260421-02.jpg)
![M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798449-260421-02.jpg)
![M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798379-260420-02.jpg)
![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)
![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)